カテゴリ
- 建築金物(3)
- 研磨材(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vb-125s」の検索結果

圧着スリーブ B形 絶縁被覆付
(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(100個)当日出荷用途配線端子として。寸法E(mm)15寸法t1(mm)0.8材質塩化ビニル種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600耐熱温度(℃)75スリーブ形状突き合わせ用(B形)
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
窯業系サイディング用オールダイヤチップソー
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781枚当日出荷オールダイヤチップ仕様の為、長寿命タイプです。「ブラックフッ素コーティング」によりヤニ・接着剤の付着を軽減します。レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。独自の刃型で切粉を巻き込まず軽快に切断します。用途窯業系サイディングボード切断全般に。穴径(mm)20刃厚(mm)1.8刃数8材質台金:工具鋼、チップ:工業用ダイヤ適合材サイディング2018年トラスコ掲載ページ5 0779
”V BLADE”石膏ボード用
ツールジャパン¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷から5日以内出荷『HRA.93.5高硬度チップ』採用により長切れを実現します。 『ハードボディータイプ』で強化石膏ボード・ハードボードに対応します。 『ブラックフッ素コーティング』により切粉等の付着を軽減します。用途石膏ボード用適合材石膏ボード内径(mm)20刃厚(mm)1.2材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイド
ステンレス製 深形パイプフード (ガラリ・防虫網付)
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥8,098税込¥8,9081台当日出荷から4日以内出荷●スクエアデザイン。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●サイドアップ水切板付。 ●着脱ガラリ・防虫網付。 ●雨水浸入を大幅に軽減材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 角形パイプフード (ガラリ付)ピタンコフード
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥9,098税込¥10,0081台4日以内出荷●スクエアデザイン。 ●誘引加速型ブレード採用。 ●サイドアップ水切板付。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●雨水浸入を大幅に軽減。 ●三面コーキング材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 角形パイプフード (ガラリ付)ピタンコフード
パナソニック エコシステムズ ベンテック¥9,098税込¥10,0081台4日以内出荷●スクエアデザイン。 ●誘引加速型ブレード採用。 ●サイドアップ水切板付。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●雨水浸入を大幅に軽減。 ●三面コーキング材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応