カテゴリ

  • 清掃用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 自動車純正部品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 洗車・清掃(1)

「vb-130h」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンローダバルブ VB-9 PA

    アンローダバルブ VB-9

    PA
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機圧力調整器。 取付ネジ3/8サイズ・圧力計取り付け口1/4サイズ。
    耐圧(MPa)25寸法(縦×横)(mm)149×91吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)90
  • アンローダバルブ TECOMEC

    アンローダバルブ

    TECOMEC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高圧洗浄機圧力調整器。 取付ネジ3/8サイズ・圧力計取り付け口1/4サイズ。
    吐出量(L/min)30
  • アンローダーバルブVB7 オーミヤ

    アンローダーバルブVB7

    オーミヤ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    高圧洗浄機圧力調整器
    圧力250K耐圧(MPa)25流量(L/min)30
  • アンローダーバルブ 洲本整備機

    アンローダーバルブ

    洲本整備機
    ¥47,880税込¥52,668
    1台
    7日以内出荷
    HW1310用アンローダーバルブです。
  • ニュータイプリリーフバルブ 近畿製作所

    ニュータイプリリーフバルブ

    近畿製作所(22件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷
    作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
    用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。材質真鍮、バイトン他使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
  • 手元圧力調整フローレギュレーター PA社製 PA

    手元圧力調整フローレギュレーター PA社製

    PA
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機本体に付属しているアンローダーの代わりに、ガン先で圧力調整が出来ます。 塗装業、ビルメンテ清掃など対象物によって圧力を加減できます。 日本の高圧洗浄機メーカーが多く採用しているPA社製。
    サイズイン側1/4オスねじ・アウト側1/4メスねじ耐圧力(MPa)28
  • 安全弁 ALシリーズ ヨシタケ

    安全弁 ALシリーズ

    ヨシタケ(3件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
    仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ材質(本体)CAC形式揚程式接続方式ねじ込み式接続JIS Rc使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A)材質(ばね箱)青銅材質(調節ばね)ステンレス鋼
  • アンローダーバルブ 洲本整備機

    アンローダーバルブ

    洲本整備機
    ¥47,880税込¥52,668
    1台
    当日出荷
    HW1105、1175用アンローダーバルブです。
  • 高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9S型 SUS304製 BSBM製 香取組製作所

    高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9S型 SUS304製 BSBM製

    香取組製作所
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    K-9型のスプレー角度を狭くしたタイプで、より強いインパクト(水圧による衝撃)が必要な場合に使われます。圧力0.2~0.3〔Mpa〕で、スプレー角度が35°に広がります。
    用途塗装設備洗浄、半導体設備洗浄、土砂洗浄、砕石洗浄、車両洗浄、コンテナの洗浄など。種類扇状スプレーノズル
  • セーフティバルブ モノタロウ

    セーフティバルブ

    モノタロウ(34件のレビュー)
    ¥990税込¥1,089
    1個
    当日出荷
    セーフティバルブはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
    用途コンプレッサーや空気配管等に設置材質真鍮寸法(mm)(全長)40、(幅)13.8接続口径PT1/4使用温度範囲(℃)-40~93使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)1販売区分業務用
  • アンローダーバルブ 洲本整備機

    アンローダーバルブ

    洲本整備機
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    HW902、1113用アンローダーバルブです。
  • バルブ,アンローダー MAZDA(マツダ)

    バルブ,アンローダー

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
  • バルブアンローダー (06) MAZDA(マツダ)

    バルブアンローダー (06)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
  • 吸水コネクター用ワンタッチジョイント(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ

    吸水コネクター用ワンタッチジョイント(高圧洗浄機MRO-1400用部品)

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    種別吸水コネクター用ワンタッチジョイント販売区分業務用
  • 圧力調整弁 AP100 SMC

    圧力調整弁 AP100

    SMC(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・設定値以上の圧力を大気へ放出し、配管内の圧力を一定に保ちます。
  • 安全逃し弁 SL38 ふく太郎 ベン

    安全逃し弁 SL38 ふく太郎

    ベン(3件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
    材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじキャップ形式レバー無
  • 給油式ベビコン 自動アンローダ式用 圧縮機本体のみ 日立産機システム

    給油式ベビコン 自動アンローダ式用 圧縮機本体のみ

    日立産機システム(3件のレビュー)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    22日以内出荷
    自動アンローダ式は、付属の圧力調整弁により無負荷運転・圧縮運転を自動的に切替、常に圧力を一定範囲内に保つ方式です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    付属品消音器
  • ベントランス洗浄ガン フルテック

    ベントランス洗浄ガン

    フルテック(5件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷
    業務用高圧洗浄機用トリガーガン
    用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能)耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
  • バルブアンローダー (SE) MAZDA(マツダ)

    バルブアンローダー (SE)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
  • 高圧冷水洗浄機 大海シリーズ 洲本整備機

    高圧冷水洗浄機 大海シリーズ

    洲本整備機
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1台
    31日以内出荷
    エンジンを搭載した洗浄機のような機動性はありませんが、動力によるベルト掛け駆動の大海は静かで、大気を汚す排気ガスも一切出しません。 用途に応じて、洗剤や溶液を混入噴射出来るタンク(総てSUS)、シーズヒーター、コインタイマー等を搭載した機種も豊富で、殆どの業界でご利用いただけます。 また、食品や薬剤関連業界向けに総ステンレスボディーも承っております。 大海シリーズはどの機種もSUS製フロートタンク(ストレーナー付)を搭載し、アンローダーバルブ他の安全対策も万全。 更に、本機は基本的にメーカーの温水洗浄機と同じ仕様で造られており、外部ボイラーより湯を本シリーズに給湯することにより、高圧温水洗浄機としてお使い頂くこともことも出来ます。 全機種自動凍結防止システム装備。 洗剤標準装備でない機種も、外付け可能。 どの機種もコインタイマー取付可能。
    付属品洗浄ガン及び洗浄ホース、電源コード(5m)電源(V)3相 AC200V危険物の類別非危険物