カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 清掃用品(5)
  • 自動車純正部品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック純正部品(1)

「vb-130h」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンローダバルブ VB-9 PA

    アンローダバルブ VB-9

    PA
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機圧力調整器。 取付ネジ3/8サイズ・圧力計取り付け口1/4サイズ。
    耐圧(MPa)25寸法(縦×横)(mm)149×91吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)90
  • アンローダバルブ TECOMEC

    アンローダバルブ

    TECOMEC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高圧洗浄機圧力調整器。 取付ネジ3/8サイズ・圧力計取り付け口1/4サイズ。
    吐出量(L/min)30
  • アンローダーバルブ 洲本整備機

    アンローダーバルブ

    洲本整備機
    47,880税込52,668
    1台
    6日以内出荷
    HW1310用アンローダーバルブです。
  • アンローダーバルブVB7 オーミヤ

    アンローダーバルブVB7

    オーミヤ
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    高圧洗浄機圧力調整器
    圧力250K耐圧(MPa)25流量(L/min)30
  • ニュータイプリリーフバルブ 近畿製作所

    ニュータイプリリーフバルブ

    近畿製作所(22件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 。RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
    用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。材質真鍮、バイトン他使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
  • 手元圧力調整フローレギュレーター PA社製 PA

    手元圧力調整フローレギュレーター PA社製

    PA
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機本体に付属しているアンローダーの代わりに、ガン先で圧力調整が出来ます。 塗装業、ビルメンテ清掃など対象物によって圧力を加減できます。 日本の高圧洗浄機メーカーが多く採用しているPA社製。
    サイズイン側1/4オスねじ・アウト側1/4メスねじ耐圧力(MPa)28
  • 安全弁 ALシリーズ ヨシタケ

    安全弁 ALシリーズ

    ヨシタケ(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
    仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ材質(本体)CAC形式揚程式接続方式ねじ込み式接続JIS Rc使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A)材質(ばね箱)青銅材質(調節ばね)ステンレス鋼
  • アンローダーバルブ 洲本整備機

    アンローダーバルブ

    洲本整備機
    47,880税込52,668
    1台
    当日出荷
    HW1105、1175用アンローダーバルブです。
  • 高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9S型 SUS304製 BSBM製 香取組製作所

    高圧洗浄タイプスプレーノズル K-9S型 SUS304製 BSBM製

    香取組製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    K-9型のスプレー角度を狭くしたタイプで、より強いインパクト(水圧による衝撃)が必要な場合に使われます。圧力0.2~0.3〔Mpa〕で、スプレー角度が35°に広がります。
    用途塗装設備洗浄、半導体設備洗浄、土砂洗浄、砕石洗浄、車両洗浄、コンテナの洗浄など。種類扇状スプレーノズル
  • セーフティバルブ モノタロウ

    セーフティバルブ

    モノタロウ(34件のレビュー)
    990税込1,089
    1個
    当日出荷
    セーフティバルブはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
    用途コンプレッサーや空気配管等に設置設定圧力(MPa)1材質真鍮寸法(mm)(全長)40、(幅)13.8接続口径PT1/4使用温度範囲(℃)-40~93使用流体圧縮空気販売区分業務用
  • アンローダーバルブ 洲本整備機

    アンローダーバルブ

    洲本整備機
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    HW902、1113用アンローダーバルブです。
  • バルブ,アンローダー MAZDA(マツダ)

    バルブ,アンローダー

    MAZDA(マツダ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • バルブアンローダー (06) MAZDA(マツダ)

    バルブアンローダー (06)

    MAZDA(マツダ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • 圧力調整弁 AP100 SMC

    圧力調整弁 AP100

    SMC(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・設定値以上の圧力を大気へ放出し、配管内の圧力を一定に保ちます。
  • 吸水コネクター用ワンタッチジョイント(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ

    吸水コネクター用ワンタッチジョイント(高圧洗浄機MRO-1400用部品)

    モノタロウ(19件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    種別吸水コネクター用ワンタッチジョイント販売区分業務用
  • 安全逃し弁 SL38 ふく太郎 ベン

    安全逃し弁 SL38 ふく太郎

    ベン(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
    材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじキャップ形式レバー無
  • コンプ アンローダーバルブ SK11

    コンプ アンローダーバルブ

    SK11
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。タンク内圧が設定値以上の時に配管内空気圧力を開放する弁です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質六角対辺(mm)1311
  • 給油式ベビコン 自動アンローダ式用 圧縮機本体のみ 日立産機システム

    給油式ベビコン 自動アンローダ式用 圧縮機本体のみ

    日立産機システム(3件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    22日以内出荷
    自動アンローダ式は、付属の圧力調整弁により無負荷運転・圧縮運転を自動的に切替、常に圧力を一定範囲内に保つ方式です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    付属品消音器
  • バルブアンローダー (SE) MAZDA(マツダ)

    バルブアンローダー (SE)

    MAZDA(マツダ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • (14550)バルブ、アンローダー、 UDトラックス

    (14550)バルブ、アンローダー、

    UDトラックス
    7,803税込8,583
    1個
    10日以内出荷