「vb-15hd2-m」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防鳥フード 水切り付き SUS430 ケイ・ジー・ワイ工業防鳥フード 水切り付き SUS430ケイ・ジー・ワイ工業(9件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B仕様低層階用
SUS製深型フード 網付 ユニックス[建築金物]SUS製深型フード 網付ユニックス[建築金物]
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
網付き屋外用換気口角型パイプフード。
材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
屋外フード 樹脂製 Panasonic(パナソニック)屋外フード 樹脂製Panasonic(パナソニック)(36件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ宇佐美工業(20件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
ステンレス丸型フード付換気口 モノタロウステンレス丸型フード付換気口モノタロウ(20件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレスU型フード付換気口 モノタロウステンレスU型フード付換気口モノタロウ(13件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
ステンレスフード ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスフードケイ・ジー・ワイ工業(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
角型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型フード付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可能です。
種類角型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様角型フード付、ステンレス網付シルバー仕上粉体塗装
ステンレス換気扇カバー フジテック・ジャパンステンレス換気扇カバーフジテック・ジャパン(22件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面仕上厚さ(mm)0.4
換気扇用ウェザーカバー(格子付) オーム電機換気扇用ウェザーカバー(格子付)オーム電機(48件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質樹脂(ポリプロピレン)
自然換気フード 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)自然換気フード神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。
材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×200×215仕上バフ研磨有効換気面積(cm2)158
換気用フード NASTA(ナスタ)換気用フードNASTA(ナスタ)(21件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。 薄型形状で住宅の外観をみだしません。 外壁面に先付け、後付け共に使用できます。 外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。 製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)4取付穴ピッチ(mm)H178×W228有効換気面積(cm2)54
扉用ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)扉用ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
種類角型ガラリ材質アルミ仕様扉用シルバー仕上アルマイト処理
防虫フード SUS430 ケイ・ジー・ワイ工業防虫フード SUS430ケイ・ジー・ワイ工業(12件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防虫部品)SUS304 2B全長(mm)175ステンレス
深型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)深型フード付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。
種類深型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様フード付、ステンレス網付シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装
強制換気扇用フード 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)強制換気扇用フード神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付(取外し可能)仕上バフ研磨
SUS製深型フード 網付 ユニックス[建築金物]SUS製深型フード 網付ユニックス[建築金物]
3,998税込4,398
1個
16日以内出荷
屋外用換気口角型パイプフード。網付きです。
材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
換気口カテゴリ