カテゴリ

  • 測定用品(6)

「vb-8201ha」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VB-8201HA用ケーブルコード マザーツール

    VB-8201HA用ケーブルコード

    マザーツール
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    適合VB-8201HA
  • デジタル振動計 マザーツール

    デジタル振動計

    マザーツール(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s2)を測定します。
    機能表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値1999LCD表示寸法(mm)72×32×180質量(g)約230電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)周波数範囲10~5000Hz
  • 振動計 A-Gas Japan

    振動計

    A-Gas Japan
    85,980税込94,578
    1台
    5日以内出荷
    振動計のベーシックモデル。機械設備等の振動測定に。振動速度と加速度を測定。振動センサと磁気ベースの磁気ベース付プローブを採用
    仕様●校正点:【速度】50mm/s(160Hz)、【加速度】50m/s2(160Hz)●測定範囲/加速度(200m/s2):0.5~199.9m/s2●測定範囲/速度(200mm/s):0.5~199.9mm/s(※振動周波数と変位測定は不可)寸法(mm)センサ部:Φ16×30質量(g)磁気プローブ:約38電源006P(9V)電池×1、消費電流:約DC6mA、オートパワーオフコード長さ(m)1.2精度±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)センサー圧電型センサディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、約1回/秒使用環境0~40℃、0~80% RH測定周波数10Hz~1kHz
  • 振動計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    振動計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷
    振動計のベーシックモデル。 機械設備等の振動測定に。 振動速度と加速度を測定。 振動センサと磁気ベースの磁気ベース付プローブを採用。
    付属品006P(9V)電池×1、j器ベース付プローブ、ハードケース、取扱説明書、保証書測定範囲(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9mm/s電源006P(9V)電池×1、オートパワーオフコード長さ(m)1.2精度±(5%+2dgt.)(at8Hz/160Hz、at23±5℃)測定方法圧電型センサセンサー寸法(mm)Φ16×30消費電流(mA)約DC6校正(速度)50mm/s:160Hz、(加速度)50m/s2:160Hzディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~40℃、0~80%RH測定周波数10Hz~1kHzサンプリング周期約1回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)200×77×38
  • デジタル振動計 マザーツール

    デジタル振動計

    マザーツール
    74,980税込82,478
    1個
    26日以内出荷
    機械設備の点検に最適な振動計です。
    表示1999LCD表示測定範囲(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9m/s2精度±(5%+2dgt)(80Hz/160Hz、23±5℃)校正(速度)50mm/s(160Hz)、(加速度)50m/s2(160Hz)サンプリング約1回/秒電源006P(9V)×1付属品磁気ベース付プローブ×1、電池、取説センサー寸法(mm)Φ16×29
  • デジタル振動計用磁気ベース マザーツール

    デジタル振動計用磁気ベース

    マザーツール
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合VB-8201HA・VB-8206SD