カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
    • 増圧弁(23)
絞り込み
ブランド
  • SMC(23)
ボディサイズ
  • 1/7(2)
  • 1/4(8)
  • 3/8(6)
  • 1/2(9)
管接続口径
  • 1/4(10)
  • 3/8(5)
  • 1/2(10)
  • 10 1/4(1)
  • 20 3/8(1)
ねじの種類
  • G
  • NPT(21)
  • NPTF(11)
  • Rc(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vba」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 増圧弁 VBAシリーズ SMC

    増圧弁 VBAシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
    ボディサイズ1/4基準タンク容量(L)10増圧比2倍材質(タンク)炭素鋼(SS400)
  • 増圧弁 VBAシリーズ SMC

    増圧弁 VBAシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    33,980税込37,378特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
  • 増圧弁 VBAシリーズ SMC

    増圧弁 VBAシリーズ

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
    ボディサイズ1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2~4倍使用流体圧縮空気増圧比2倍~4倍圧力調整機構リリーフ機能付ハンドル操作タイプ最大流量(L/min)(ANR)70設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0供給圧力範囲(MPa)0.1~1.0保証耐圧力(MPa)3圧力計接続口径1/8周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結しないこと)取付姿勢水平潤滑油グリース(無給油)質量(g)0.89
  • VBA - 増圧弁(VBA10A) SMC

    VBA - 増圧弁(VBA10A)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ1/4"基準操作方法ハンドル操作形増圧比2倍
  • VBA - 増圧弁(VBA43A) SMC

    VBA - 増圧弁(VBA43A)

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ボディサイズ1/2"基準操作方法ハンドル操作形(最高使用圧力1.6MPa)増圧比2倍
  • VBA - 増圧弁(VBA40A) SMC

    VBA - 増圧弁(VBA40A)

    SMC
    88,980税込97,878
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ1/2"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
  • 増圧弁 VBAシリーズ SMC

    増圧弁 VBAシリーズ

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • VBA - 増圧弁(VBA11A) SMC

    VBA - 増圧弁(VBA11A)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ1/4"基準増圧比2~4倍操作方法ハンドル操作形
  • VBA - 増圧弁(VBA42A) SMC

    VBA - 増圧弁(VBA42A)

    SMC
    88,980税込97,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ボディサイズ1/2"基準増圧比2倍操作方法エアオペレート形
  • 増圧弁 VBAシリーズ SMC

    増圧弁 VBAシリーズ

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
    ボディサイズ3/8"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
  • 増圧弁 VBAシリーズ SMC

    増圧弁 VBAシリーズ

    SMC
    86,980税込95,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
    ボディサイズ1/2"基準操作方法エアオペレート形増圧比2倍
  • 増圧弁 VBAシリーズ SMC

    増圧弁 VBAシリーズ

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
    ボディサイズ1/2"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
  • 増圧弁 VBAシリーズ SMC

    増圧弁 VBAシリーズ

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
    ボディサイズ1/2"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形(最高使用圧力1.6MPa)
  • VBA - 増圧弁(20-VBA4) SMC

    VBA - 増圧弁(20-VBA4)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様(-) 標準品ボディサイズ1/2"基準管接続口径G1/2ねじの種類G増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
  • VBA - 増圧弁(20-VBA1) SMC

    VBA - 増圧弁(20-VBA1)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    仕様(-) 標準品ボディサイズ1/4"基準操作方法ハンドル操作形
  • VBA - 増圧弁(VBA22A) SMC

    VBA - 増圧弁(VBA22A)

    SMC
    56,980税込62,678
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ3/8"基準操作方法エアオペレート形増圧比2倍
  • 25A Series(25A-VBA) SMC

    25A Series(25A-VBA)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    8日以内出荷から30日以内出荷
  • 増圧弁 VBAシリーズ SMC

    増圧弁 VBAシリーズ

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    ・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
    ボディサイズ3/8"基準増圧比2倍操作方法エアオペレート形
  • ATEX指令 増圧弁 56-VBAシリーズ SMC

    ATEX指令 増圧弁 56-VBAシリーズ

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
  • 増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC

    増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
    増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応出口圧力(MPa)0.3~1.2
  • 増圧弁 VBAF Series SMC

    増圧弁 VBAF Series

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    16日以内出荷
    ・CO2排出量(空気消費量)が増圧効率の最適化により最大25%~30%低減。・工場エアを部分的に最大4倍まで増圧!。・オールエアで電源不要・簡単設置。・作動回数5,000万回以上(増圧比2/4倍)※メーカー試験条件による。・減圧弁を取付可能。・上面にオートスイッチ取付可能。・圧力計取付可能(OUT側)。・垂直・水平取付が可能。・既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
    用途工場全体を低圧化して、必要な所だけ局所増圧することでCO2削減ボディサイズ1/4基準管接続口径1/4取付ボルト【エアタンク】なし(注1)使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと)取付姿勢水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤グリース(無給油)
  • 増圧弁 VBAF Series SMC

    増圧弁 VBAF Series

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    16日以内出荷
    ・CO2排出量(空気消費量)が増圧効率の最適化により最大25%~30%低減。・工場エアを部分的に最大4倍まで増圧!。・オールエアで電源不要・簡単設置。・作動回数5,000万回以上(増圧比2/4倍)※メーカー試験条件による。・減圧弁を取付可能。・上面にオートスイッチ取付可能。・圧力計取付可能(OUT側)。・垂直・水平取付が可能。・既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
    用途工場全体を低圧化して、必要な所だけ局所増圧することでCO2削減ボディサイズ3/8基準管接続口径3/8使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと)取付姿勢水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤グリース(無給油)
関連キーワード
vb管特集