カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
    • Vベルト(スタンダード)(2)
    • Vベルト(レッド)(1)
    • Vベルト(省エネ)(6)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト(5)
  • バンドー化学(4)
ベルト幅(mm)
  • 9.5(2)
  • 12.5(1)
  • 16(3)
  • 25.5(3)
  • 30.1(1)
  • 31.7(2)
  • 33.4(1)
  • 40.4(1)
  • 50.7(1)
  • 50.9(1)
  • 61(1)
  • 68.4(1)
  • 85.9(1)
  • 103.4(1)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 2000~3000未満(7)
種類
  • 種類Vベルト(7)
材質
  • ゴム(8)
  • 樹脂(1)
最小プーリ径(mm)
  • 355(1)
355
有効ピッチ周長さ(inch)
  • 100
  • 25(6)
  • 28(6)
  • 30(6)
  • 45(7)
  • 50(7)
  • 106(6)
  • 112(6)
  • 125(7)
  • 132(8)
  • 140(8)
  • 160(6)
  • 180(6)
  • 190(7)
  • 200(7)
  • 265(8)
  • 280(6)
  • 300(7)
  • 315(6)
  • 335(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vberuto」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
パワーエースコグ バンドー化学パワーエースコグバンドー化学(22件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から9日以内出荷
コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。
用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
省エネパワーエース バンドー化学省エネパワーエースバンドー化学(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
パワースクラム(Vベルトタイプ) バンドー化学パワースクラム(Vベルトタイプ)バンドー化学(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルトe-POWER ウェッジベルト三ツ星ベルト(4件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形三ツ星ベルト(8件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Aベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)9.0材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
VベルトD形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトD形(スタンダード)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
249税込274特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトD形 (レッド) バンドー化学VベルトD形 (レッド)バンドー化学
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い 市販性がある 取り扱いが簡単 強力で伸びの少ないポリエステルコードと特殊合成ゴム配合を採用し、スタンダードに比較して約60%パワーアップ 電気抵抗(静電防止性能)は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)となっており、米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格 耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性に優れる
用途空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械種別D形ベルト高さ(mm)19.0ベルト上幅(mm)31.7リブ本数3最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応
e-POWER ウエッジベルト 8V形 三ツ星ベルトe-POWER ウエッジベルト 8V形三ツ星ベルト
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
消費電力を削減できます。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれております。そのため、標準ウェッジベルトと比べて曲げによる 動力損失が少なく省エネ効果があります。 従来のプーリが使用できます。 専用プーリが不要で、ベルトの交換のみで消費電力を低減できます。
ベルト形8Vベルト上幅(mm)25.5ベルト高さ(mm)23材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト角度(°)40