カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- Vベルト(スタンダード)(2)
- Vベルト(省エネ)(2)
絞り込み
ベルト幅(mm)
- 15
- 3(32)
- 5(47)
- 9(6)
- 9.5(6)
- 10(10)
- 12.5(12)
- 12.7(5)
- 16(7)
- 16.5(13)
- 16.7(6)
- 20(10)
- 22(77)
- 25(11)
- 30(10)
- 31.5(6)
- 31.7(5)
- 40(11)
- 50(8)
- 85(5)
- ベルト幅(mm)をもっと見る
種類
Vベルト(1)
タイミングベルト(4)
平ベルト(1)
ベルトピッチ周長(mm)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(3)
- 300~400未満(4)
- 400~500未満(4)
- 500~600未満(4)
- 600~700未満(3)
- 700~800未満(3)
- 800~900未満(3)
- 900~1000未満(3)
- 1000~2000未満(6)
- 2000~3000未満(4)
- 3000~4000未満(4)
- 4000~5000未満(2)
- 5000~6000未満(1)
材質
- ゴム(5)
最小プーリ径(mm)
- 16(1)
歯数
- 100(2)
- 101(2)
- 102(2)
- 104(2)
- 105(2)
- 106(2)
- 108(2)
- 109(2)
- 110(2)
- 112(2)
- 113(2)
- 114(2)
- 115(2)
- 116(2)
- 119(2)
- 120(2)
- 122(2)
- 123(2)
- 125(2)
- 127(2)
- 歯数をもっと見る
100・101・102・104・105・106・108・109・110・112・113・114・115・116・119・120・122・123・125・127・歯数をもっと見る
ベルト呼び幅
- 15(2)
15
ブランド
- 三ツ星ベルト(1)
- 酒井製作所(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(4)
- ニッタ(2)
- Optibelt(1)
三ツ星ベルト・酒井製作所・ゲイツ・ユニッタ・アジア・ニッタ・Optibelt
「vberuto」の検索結果

フレックスターベルト FL形
三ツ星ベルト(25件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。ベルト形EV5GTピッチ(mm)5材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.8タイプ標準種類EVベルト
変速ベルト(幅広コグVベルト)
酒井製作所(13件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から6日以内出荷耐側圧性と柔軟性に優れています。 速度変化への追従性に優れ、スムーズな変速が可能です。 無段変速により、優れた加速性を生み出します。用途酒井製作所変速機用種類Vベルト
パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥6,698~税込¥7,368~1個42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。ベルト形EV8YUピッチ(mm)8材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)5タイプ標準寸法PLD(mm)0.686種類EVベルト
パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥2,298~税込¥2,528~1個42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。ベルト形EV5GTピッチ(mm)5材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.8タイプ標準寸法PLD(mm)0.5715種類EVベルト
ベルト optibelt WEDGE BELTS SK
Optibelt¥4,198~税込¥4,618~1本44日以内出荷伝達効率97%、S=C PLUS仕様で、同じ規格サイズであればどのベルトを選択してもセット可能です。使用温度範囲(℃)-40~+70規格USA-Standard RMA/MPTA
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV5GT
ニッタ¥8,998~税込¥9,898~1本42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。インボリュート運動によって創成されるプーリ歯形状とベルト歯形状とを近似させ、スムースなかみ合いと優れた伝達性能の両立が実現した歯形です。高強度材料を使用することで歯飛びトルクが向上します。タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:5.0歯形EV5GT寸法PLD(mm)0.5715
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV8YU
ニッタ¥29,980税込¥32,9781本42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。インボリュート運動によって創成されるプーリ歯形状とベルト歯形状とを近似させ、スムースなかみ合いと優れた伝達性能の両立が実現した歯形です。高強度材料を使用することで歯飛びトルクが向上します。タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:8.0歯形EV8YU寸法PLD(mm)0.686
パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅15mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。ベルト形EV8YUベルト幅(mm)15ピッチ(mm)8材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)5タイプ標準種類EVベルト