カテゴリ

  • 切削工具(17)

「vbet110302」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
16,980税込18,678
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1225穴の有無あり
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ VBET 京セラチップ VBET京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状ひし形35°切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBET MR/L-F 京セラチップ VBET MR/L-F京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5コーナー半径(mm)0.2穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用インサート 35°菱形ポジ VP30RT 三菱旋削用インサート 35°菱形ポジ VP30RT三菱
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。
コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状35°菱形厚さS(mm)3.18内接円IC(mm)6.35
旋削用インサート 35°菱形ポジ MT9005 三菱旋削用インサート 35°菱形ポジ MT9005三菱
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。
コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状35°菱形厚さS(mm)3.18逃げ角(°)【AN】5内接円IC(mm)6.35
チップ VBET-SR 三菱マテリアルチップ VBET-SR三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBET-SR 三菱マテリアルチップ VBET-SR三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBET-ML-FSF 京セラチップ VBET-ML-FSF京セラ
17,980税込19,778
1セット(10個)
6日以内出荷
形状ひし形35°切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBET 京セラチップ VBET京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBET-SN 三菱マテリアルチップ VBET-SN三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBET-FSF 京セラチップ VBET-FSF京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBET-SN 三菱マテリアルチップ VBET-SN三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBET-FSF 京セラチップ VBET-FSF京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBET MR/L-Y 京セラチップ VBET MR/L-Y京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
v91110101特集