カテゴリ
- 切削工具(22)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vbgt160402」の検索結果

チップ VBGT
京セラ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBGT R/L-Y
京セラ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.2 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥34,980税込¥38,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷切刃長さ(mm)16.4063勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.2母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状V(ひし形35°)内接円径(mm)9.525
チップ VBGT-Y
京セラ¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)翌日出荷から61日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBGT-Y
京セラ¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBGT
住友電工ハードメタル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.2 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥44,980税込¥49,4781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)16.4063勝手なしコーナーR(mm)0.2適合被削材種P(鋼)チップ形状V(ひし形35°)内接円径(mm)9.525
チップ VBGT-FX
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥44,980税込¥49,4781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)16.4063勝手なしコーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.2母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状V(ひし形35°)内接円径(mm)9.525
チップ VBGT-F
三菱マテリアル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌々日出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBGT-F
三菱マテリアル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌々日出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBGT-MR-Y
京セラ¥26,980税込¥29,6781箱(10個)翌日出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.2 推奨材種S(耐熱合金)
サンドビック¥44,980税込¥49,4781箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)16.4063勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.2母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状V(ひし形35°)内接円径(mm)9.525
CBNチップ 2QP-VBGT-HP
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(2個)3日以内出荷材質BXA20刃数2寸法LE(mm)3.5寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22寸法ft(mm)0.01~0.1
チップ 1QP-VBGT-NS
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷厚さ(mm)4.76内接円(mm)9.525取付穴径(Φmm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応最小加工深さar(mm)0.1切刃数1最大加工深さ(mm)1最小送り(mm)0.03
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (VBGT M-FS-P)
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781箱(10個)3日以内出荷小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MS9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)35ブレーカ記号FS-P等級記号G