カテゴリ

  • オフィス家具(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「vc-026」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポイントビス用キャップ TRUSCO

    ポイントビス用キャップ

    TRUSCO
    7,398税込8,138
    1セット(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    簡単な施工で頭部隠しが可能な飾りナットです。
    用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。2018年トラスコ掲載ページ2 0423
  • LB55 背なしベンチ1500W 木脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背なしベンチ1500W 木脚

    オカムラ(岡村製作所)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)1500高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数3人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24J8VC Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24J8VC

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプの低騒音・耐湿形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:9/6、60Hz:10.5/6適合パイプ径(Φmm)呼び100設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間消費電力(W/m)50Hz:0.11/0.13、60Hz:0.12/0.13埋め込み寸法(mm)240角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)88/47
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24JG8VC Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24JG8VC

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1セット
    4日以内出荷
    用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付の低騒音・大風量・耐湿形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途事務所、店舗付属品スイッチ材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:18.5/4、60Hz:22/5適合パイプ径(Φmm)呼び100設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間消費電力(W/m)50Hz:0.16/0.07、60Hz:0.17/0.08埋め込み寸法(mm)240角有効換気量(m3/h)50Hz:119/59、60Hz:129/63
  • ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ベーンポンプ(可変容量形)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷から31日以内出荷
    省エネ・低騒音なベーンポンプです。 サイズも12cc・26cc・45cc・56cc・90cc・120ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です 圧力使用範囲も何段階に層別し、圧力設定にたいする補償機構を有しています
    種類ベーンポンプ
  • 面取り工具 ワルター

    面取り工具

    ワルター
    79,980税込87,978
    1本
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LB73 3人用イス ビ張り 1800W600D730H クリームホワイト ダーク色 ビニールレザー張(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)

    LB73 3人用イス ビ張り 1800W600D730H クリームホワイト ダーク色 ビニールレザー張(耐アルコール/耐次亜塩素酸)

    オカムラ(岡村製作所)
    199,800税込219,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×730グリーン購入法適合
  • LB55 背なしベンチ1500W 1500W490D0H クリームホワイト ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背なしベンチ1500W 1500W490D0H クリームホワイト ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)

    オカムラ(岡村製作所)
    87,980税込96,778
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×490×0グリーン購入法適合
  • LB38 総張り 3人用イス 1625W590D765H クリームホワイト ビニールレザー張り(単色・無地/耐アルコール性) オカムラ(岡村製作所)

    LB38 総張り 3人用イス 1625W590D765H クリームホワイト ビニールレザー張り(単色・無地/耐アルコール性)

    オカムラ(岡村製作所)
    179,800税込197,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1625×590×765グリーン購入法適合
  • SLEEVE KIT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    SLEEVE KIT

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1個
    欠品中