カテゴリ

  • 清掃用品(18)
    • 乾湿両用掃除機(3)
    • 掃除機用部品・消耗品・関連用品(15)
  • 電動工具(11)
    • フィルタ(1)
    • 掃除/集塵用ノズル(3)
    • アダプタ(掃除/集塵)(3)
    • ダストバッグ(1)
  • 切削工具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ

「vc-1150」の検索結果

32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 集じん機 京セラインダストリアルツールズ

    集じん機

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    ●吸込仕事率280Wのハイパワーで細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるパワフルな集じん機です。 ●細かなホコリも確実にキャッチする大径カートリッジフィルタを採用しています。 ●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 ●標準付属のスポンジフィルターに交換すれば水などの液体吸引もできます。 ●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です。 ●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています
    用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引吸込仕事率(W)280電源(V)単相100タイプ乾湿両用電流(A)12消費電力(W)1150風量(m3/min)3電源コード(m)5
  • 集じん機 京セラインダストリアルツールズ

    集じん機

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    4日以内出荷
    汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適 スキマノズルとロングノズルを標準装備 ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か 10m電源コード ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ
    吸込仕事率(W)280電源(V)単相100タイプ乾湿両用 (ステンレス製タンク)電流(A)12消費電力(W)1150風量(m3/min)3.0電源コード(m)10真空度(kPa)25
  • 紙パック(5枚入り/一般ゴミ用) 京セラインダストリアルツールズ

    紙パック(5枚入り/一般ゴミ用)

    京セラインダストリアルツールズ(15件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ゴミが溜まったらそのまま捨てられるのでゴミ捨てが便利です。取り替えに便利な5枚入です。吸水には使用できません。AVC51/51W、VC-51/51Wはタンクが小さく紙パックが折れ曲がるため集じん容量が小さくなります。集じん容量はAVC51/51W、VC-51/51Wに取り付けた場合は約2Lです。集じん容量はAVC1150・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100/1150・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPDに取り付けた場合は約5Lです
    用途一般ゴミの集じん(集じんしたゴミは紙パックごと捨てることが可)適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150ST・VC-51F適合本体VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150ST・VC-51F種別一般ゴミ用サイズ幅400×高さ250×奥行90mm適合本体型式VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150ST・VC-51F
  • カートリッジフィルター(一般ゴミ・乾湿両用/ウォッシャブルタイプ) 京セラインダストリアルツールズ

    カートリッジフィルター(一般ゴミ・乾湿両用/ウォッシャブルタイプ)

    京セラインダストリアルツールズ(39件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    集じん機に取り付けて一般ゴミの収集やゴミや埃がモーターに入らないように防ぎます。乾湿両用で湿式ではスポンジフィルターは不要です
    用途一般ゴミの集じん、ゴミや埃のモーターへの侵入防止適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1150ST適合本体VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1150ST種別一般ゴミ・乾湿両用サイズ幅190×高さ172×奥行190mm適合本体型式VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1150ST
  • 丸ブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    丸ブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(8件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    適合機種VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD、VC-1150・VC-1100・VC-1200・VC-1250アズワン品番64-5045-71ホース接続径(Φmm)外径:39、内径:36
  • ドレンキャップ 京セラインダストリアルツールズ

    ドレンキャップ

    京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    適合本体VC-1100、VC-1150、VC-1200、VC-1250、VC-125RS、VC-125W、VC-125WPD
  • スキマノズル 京セラインダストリアルツールズ

    スキマノズル

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1本
    当日出荷
    適合機種VC-1150、VC-1250、VC-1100、VC-1200、VC-125RS、VC125W、VC-125WPD、VC-120、VC-210
  • ホース 京セラインダストリアルツールズ

    ホース

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続ができる長さ1.8mのホースです。フリーカフス仕様でスムーズに回転するので使いやすいです。集じん機接続ロック付です
    用途集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150ST適合本体VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150ST種別集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続用サイズ幅60×高さ430×奥行60mm内径(Φmm)39~40ホース寸法(内径×外径)(mm)32×39ホース長さ(m)1.8適合本体型式VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150STホース外径(Φmm)46
  • カートリッジフィルター(一般ゴミ・乾式用) 京セラインダストリアルツールズ

    カートリッジフィルター(一般ゴミ・乾式用)

    京セラインダストリアルツールズ(8件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    集じん機に取り付けて一般ゴミの収集やゴミや埃がモーターに入らないように防ぎます
    用途一般ゴミの集じん、ゴミや埃のモーターへの侵入防止適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1150ST適合本体VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1150ST種別一般ゴミ・乾式用サイズ幅190×高さ170×奥行190mm適合本体型式VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1150ST
  • 布フィルター(一般ゴミ・粉じん用) 京セラインダストリアルツールズ

    布フィルター(一般ゴミ・粉じん用)

    京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    カートリッジフィルターの清掃の手間が省ける一般ゴミ・粉じん用の布フィルターです。吸水には使用できません
    用途粉じん・一般ゴミの吸引、カートリッジフィルターの目詰まり防止適合VC-1100(ロットNo.035867以上のみ適合)
  • ロングフレキシブルノズル(アダプタ付) 京セラインダストリアルツールズ

    ロングフレキシブルノズル(アダプタ付)

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    軟質ゴム製で曲げることで棚裏などの狭い隙間にも差し込んで集じんできます。
    用途先端ノズル適合機種VC-51・VC-51W・VC-1100・VC-1150・VC-1200・VC-1250・VC-125W・VC-125WPD・VC-125RS全長(mm)約680
  • スポンジフィルター(湿式用) 京セラインダストリアルツールズ

    スポンジフィルター(湿式用)

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    水などの液体を吸い込む際に使用するフィルターです
    用途水などの液体吸引適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1100・AVC1150ST適合本体VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1100・AVC1150ST種別湿式用サイズ幅90×高さ135×奥行25mm適合本体型式VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1100・AVC1150ST
  • 集塵機用フィルターロック 京セラインダストリアルツールズ

    集塵機用フィルターロック

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
  • 集じん機用延長管 京セラインダストリアルツールズ

    集じん機用延長管

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    適合本体VC-1100、1150、1200、1250
  • カートリッジフィルター(乾式用/HEPAタイプ) 京セラインダストリアルツールズ

    カートリッジフィルター(乾式用/HEPAタイプ)

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    微細な粉じんもキャッチする排気をよりきれいにできるHEPAタイプのカートリッジフィルターです。プレフィルター(粉じん用フィルター、紙パック、布フィルター、高性能フィルター)と併用してご使用下さい。水洗い出来ますが乾式用ですので湿式(水などの吸引)には使用できません
    用途一般ゴミの集じん、ゴミや埃・微細な粉じんのモーターへの侵入防止適合機種VC-125W・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・VC-51・AVC51・AVC51W適合本体VC-125W・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・VC-51・AVC51・AVC51W種別乾式用サイズ幅190×高さ170×奥行190mmフィルターHEPAフィルター、カートリッジフィルター適合本体型式VC-125W・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・VC-51・AVC51・AVC51W
  • アダプタ 京セラインダストリアルツールズ

    アダプタ

    京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷
    集じん機と電動工具を接続する際に使用するアダプターです
    用途集じん機と電動工具の接続
  • ダストバッグ(粉じん用フィルター) 京セラインダストリアルツールズ

    ダストバッグ(粉じん用フィルター)

    京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    水洗いして繰り返し使用できる粉じん・一般ゴミ用のダストバッグタイプのフィルターです。粉じんが捨てやすいです。織り目が細かい生地ですのでバッグに付いた粉じんを落としやすいです。カートリッジフィルターの清掃の手間も省力化できます。水洗いできますが吸水には使用できません
    用途一般ゴミ・粉じんの捕集、カートリッジフィルターの目詰まり防止適合機種AVC51・ AVC51W・VC-51・VC-51W・AVC1150・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1150・VC-125RS・VC-125W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150適合本体AVC51・ AVC51W・VC-51・VC-51W・AVC1150・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1150・VC-125RS・VC-125W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150種別一般ゴミ・粉じん用サイズ幅400×高さ405×奥行2mm適合本体型式AVC51・ AVC51W・VC-51・VC-51W・AVC1150・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1150・VC-125RS・VC-125W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150
  • ホース 京セラインダストリアルツールズ

    ホース

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続ができる長さ1.8mのホースです。フリーカフス仕様でスムーズに回転するので使いやすいです。集じん機接続ロック付です
    用途集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続
  • ホース 京セラインダストリアルツールズ

    ホース

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1本
    当日出荷
    集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続ができる長さ5mのホースです。フリーカフス仕様でスムーズに回転するので使いやすいです。集じん機接続ロック付です
    用途集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続
  • 集塵ホース(本体接続タイプ) 京セラインダストリアルツールズ

    集塵ホース(本体接続タイプ)

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    長さ(m)5
  • アダプタ 京セラインダストリアルツールズ

    アダプタ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    欠品中
    集じん機と電動工具を接続する際に使用するアダプターです
    用途集じん機と電動工具の接続全長(mm)70
  • ポリ袋 京セラインダストリアルツールズ

    ポリ袋

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥899税込¥989
    1セット(10枚)
    当日出荷
    集じん機で集じんしたゴミを袋ごと捨てることが出来るので便利です。10枚入りです
    用途ゴミの集じん(集じんしたゴミは袋ごと捨てることが可)適合機種VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・AVC51W・VC-1150・VC-1250・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150ST適合本体VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・AVC51W・VC-1150・VC-1250・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150STサイズ幅650×高さ600×奥行0.04mm適合本体型式VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・AVC51W・VC-1150・VC-1250・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150ST
  • 伸縮ホース 京セラインダストリアルツールズ

    伸縮ホース

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続ができてホース蛇腹部分が約2.2mまで伸縮するので取り回しが楽なホースです。フリーカフス仕様でスムーズに回転するので使いやすいです。集じん機接続ロック付です
    用途集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続適合機種VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・VC-51W・AVC51W・VC-125AWPD・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC125W・AVC125WPD・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC1100・AVC1150ST・AVC51・AVC125RS・VC-51適合本体VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・VC-51W・AVC51W・VC-125AWPD・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC125W・AVC125WPD・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC1100・AVC1150ST・AVC51・AVC125RS・VC-51種別集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続用サイズ幅57×高さ300×奥行57mm内径(Φmm)39~40ホース寸法(内径×外径)(mm)31×44ホース長さ(m)0.5~2.2適合本体型式VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・VC-51W・AVC51W・VC-125AWPD・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC125W・AVC125WPD・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC1100・AVC1150ST・AVC51・AVC125RS・VC-51ホース外径(Φmm)46
  • 集じんホース(延長用) 京セラインダストリアルツールズ

    集じんホース(延長用)

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    欠品中
    集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースです。ホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです
    用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
  • ドリル用集じんノズル 京セラインダストリアルツールズ

    ドリル用集じんノズル

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ドリルでの穴開け時に切り粉をもらさず集じんでき、クリーンな穴開け作業が可能
    用途集じんノズル適合機種VC-51・VC-51W・VC-1100・VC-1150・VC-1200・VC-1250・VC-125W・VC-125WPD・VC-125RS穴径(Φmm)ドリル/13.最大径(Φmm)(可能)13
  • カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    カーボンブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2本)
    当日出荷
    適合本体VC-1150/1200/1250(型式#5260まで)/125RS/125WPD/125W
  • ホース 京セラインダストリアルツールズ

    ホース

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続ができる長さ2.5mのホースです。フリーカフス仕様でスムーズに回転するので使いやすいです。集じん機接続ロック付です
    用途集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続
  • 集じん機用スイッチ 京セラインダストリアルツールズ

    集じん機用スイッチ

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    適合本体VC-1150
  • アダプタ 京セラインダストリアルツールズ

    アダプタ

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥279税込¥307
    1個
    4日以内出荷
    集じん機と電動工具を接続する際に使用するアダプターです
    用途集じん機と電動工具の接続適合機種VC-51・VC-51W・VC-125W・VC-125RS・AVC125RS・AVC125W・VC-1100・VC-1200・AVC51・AVC51W・VC-1150・VC-1250・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC150W・AVC150・AVC1150ST・AVC150W・AVC150・TR-4000種別R1材質ABS全長(mm)71質量(g)24外径(Φmm)電動工具側:30~31/ホース側:39~40
  • 2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルセミロング刃長 J VC2JSDシリーズ 三菱マテリアル

    2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルセミロング刃長 J VC2JSDシリーズ

    三菱マテリアル
    ¥30,980税込¥34,078
    1本
    5日以内出荷
    1本で生材から焼き入れ鋼まで幅広く使用できます。寿命はノンコート超硬エンドミルの5倍以上です。被削材:工具鋼・合金鋼(HRC40まで)、焼き入れ鋼(HRC55まで)切削速度 15~150m/min
  • 4枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC4MCDシリーズ 三菱マテリアル

    4枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC4MCDシリーズ

    三菱マテリアル
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    5日以内出荷
    1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用できます。被削材:工具鋼、合金鋼(~45HRC)、高硬度鋼(~55HRC)、オーステナイトステンレス鋼、耐熱合金。
  • 恒温水槽 ウォーターバス 約4.3L EYELA(アイラ/東京理化器械)

    恒温水槽 ウォーターバス 約4.3L

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    7日以内出荷
    取外せる水槽部。水の交換・清掃が簡単に。安全性が向上したウォーターバス。幅広い用途で使用できるウォーターバスです。急な温度上昇の異常を感知する(上限温度アラーム)、水位低下を感知する(フロートスイッチ)、水槽部の着脱を感知する(専用バス検知器)、固定温度過熱防止器の安全機能を標準装備しています。水槽部(バス・取手付きバスカバー)の取外しができるので、水の交換、清掃が簡単に行なえます。通信機能を搭載しています。真空コントローラー NVC-3000型、溶媒回収ユニット DPE-1150・2150型と組合せることで連動できます。真空コントローラーからSB-1350型へのRun/Stopを行なえます。
    性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1℃(撹拌時)質量(kg)7使用温度範囲(℃)5~35容量(L)約4.3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)9.5A/0.95kVA機能温度制御:P.I.D制御、安全機能:空炊き防止器(フロートスイッチ)、固定温度過熱防止器(温度固定・液体膨張式手動復帰型)、専用バス検知器、ヒューズ、断熱保護バスカバー、自己診断機能(センサ断線/ショートアラーム、測定可能温度範囲外アラーム、上限温度アラーム、停電検知、ウォッチドッグ)構成加熱方式:ヒータ加熱、ヒータ:950W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【槽内】220×179×120アズワン品番65-0570-55材質(水槽)SUS304外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×366×311メーカー商品コード274580
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
"vc-1150" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷