カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(24)
- 作業工具(10)
- 機構部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(2)
- 自動車純正部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Beat-Sonic(1)
- DeniMan(2)
- E-Value(1)
- ENDY(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- KITACO(1)
- MCC(松阪鉄工所)(3)
- NOK(4)
- SMC(3)
- エスコ(1)
- キッツエスシーティー(2)
- スバル(1)
- トヨタ(1)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- 三菱電機(23)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- 協同油脂(1)
- 川崎合成樹脂(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vc-42」の検索結果

エンビカッタ
MCC(松阪鉄工所)(38件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
キャップ
(13件のレビュー)¥699税込¥7691袋(100個)当日出荷柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒
ケーブル入線スプレー
SK11(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ケーブル入線時の抵抗を大幅に低減し、スルスル滑らかに通線作業ができます。ノズルの付け替え不要な2WAYキャップ採用しています。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。用途電線・ケーブルの配管への入線潤滑。仕様エアゾール成分ジメチルシリコーンオイル材質スチール容量(mL)420ガスの種類(高圧ガス)LPG
塩ビ管カッター
E-Value(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷外径42mmまでの塩ビ管をきれいに切断できます。ワンアクションオープン機構は、ハンドルを開くと刃が自動的に全開します。ラチェット機構は、ハンドルを繰り返し握ることで少しづつ刃が進み、より小さな力で切断することができます。刃を押し当てて切断するので、鋸での切断のような切粉が出ず、切断面がきれいです。用途給水管・排水管・電線管などの硬質塩ビ管の切断。切断能力(mm)呼び13~30(硬質ポリ塩化ビニル管(VP)) / 外径~42/呼び~30(ポリエチレン管(PE)) / 外径~42/呼び14~36(硬質塩化ビニル電線管(VE)) / 外径~42
塩ビ管カッター Wワンタッチ式
DeniMan(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷2つのワンタッチ機能(1)ハンドルを握りこむとストッパー解除、(2)ハンドルを開くと刃が最大に開きます。らくらく簡単ラチェット式用途塩ビ管の切断に。全長(mm)196材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)241切断能力(mm)42材質(刃)ステンレス
エンビ管カッター
ミトロイ(水戸工機)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷アルミ合金製で軽量です。 刃開きワンタッチ開口で2段階調節付です。 アタッチメントはモールプロテクターの45°切断可能です。用途塩ビ管などの樹脂管の切断専用工具。トラスコ品番288-1381全長(mm)233質量(g)450切断能力(mm)42
バイオテンプ VC
協同油脂¥23,980税込¥26,3781箱(400g×20本)当日出荷微生物によって分解される自然環境にやさしいグリスです。市販の生分解性グリスでは最高クラスの長寿命です。機械的安定性、極圧性に優れます。用途農業、建設機械、港湾、治水設備、トラックなどの軸受やギア、ブッシュなどの摺動部の潤滑に。仕様カートリッジトラスコ品番362-0221使用温度範囲(℃)-20~100液色黄褐色ちょう度No.2使用目的潤滑主成分植物油、ヒドロキシカルシウム石けん危険物の類別非危険物特性機械的安定性、極圧性
オイルシール VC VC42556
NOK¥439税込¥4831個当日出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)55部品番号AG2480-E1軸径d(Φmm)42幅b(mm)6
電工プロパイプカッター
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷アタッチメントの装着で、ワイヤープロテクターやケーブル用モールの切断もOK。 ラチェットタイプでラクラク切断、美しい切断面。 外径Φ42mmまで。 硬質塩化ビニル管(VP30/VW30/VE36まで) ポリエチレン管(PE等)、ワイヤープロテクター 1-特5号、ケーブル用モール 0-4号 その他建築用ビニル樹脂材の切断に最適。全長(mm)225質量(g)330
マジコネ バックカメラ接続ハーネス
Bullcon¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷車の純正・市販ナビ・モニターと市販バックカメラを簡単接続 キャラバン NV350に車両純正中継ハーネスを使用し、市販バックカメラを簡単接続
オイルシール VC VC42607
NOK¥469税込¥5161個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)60部品番号AG2492-F0軸径d(Φmm)42幅b(mm)7
オイルシール VC VC42659
NOK¥499税込¥5491個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)65部品番号AG2504-A0軸径d(Φmm)42幅b(mm)9
アンテナ変換コネクター 日産車用
ENDY¥3,198税込¥3,5181セット5日以内出荷日産車の純正カーステレオにFMモジュレーターを接続します。仕様同軸ケーブル長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオ入力アダプター
Beat-Sonic¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷つなぐだけで車内の空間を楽しくするアダプター、AVCシリーズ。お手持ちのDVDプレイヤーやデジタルビデオカメラ、またはバックカメラなどの映像をお車のモニターに映したい場合本品とRCAケーブル(映像)があれば、キレイに映し出されます。外部機器などの映像と音声をトヨタメーカーオプションナビに入力するためのアダプターです。仕様メーカーオプションナビ付車
薬液用エアオペレートバルブ (LVC4~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から90日以内出荷・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5ボディクラス4
LEDライトユニット形ベースライト器具本体 直付形
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷から92日以内出荷Myシリーズ用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け形状逆富士タイプ材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)大きさ40形エコロジー商品省エネ
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24TSSOP
Texas Instruments¥229税込¥2521個13日以内出荷IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24TSSOP
固定V形230クリーンルーム
三菱電機¥92,980~税込¥102,278~1個14日以内出荷気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑えるMyシリーズクリーンルーム用器具。 段調光機能付固定出力形 直付形逆富士タイプ 230幅 クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°クラス清浄度:8光色昼白色 (5000K)
固定V形230クリーンルーム
三菱電機¥48,980~税込¥53,878~1個14日以内出荷気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑えるMyシリーズクリーンルーム用器具。 段調光機能付固定出力形 直付形逆富士タイプ 230幅 クリーンルーム向け 清浄度クラス8対応 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°クラス清浄度:8光色昼白色 (5000K)
固定V形150クリーンルーム
三菱電機¥91,980~税込¥101,178~1個14日以内出荷気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑えるMyシリーズクリーンルーム用器具。 段調光機能付固定出力形 直付形逆富士タイプ 150幅 クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°クラス清浄度:8光色昼白色 (5000K)
固定V形150クリーンルーム
三菱電機¥47,980~税込¥52,778~1個14日以内出荷気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑えるMyシリーズクリーンルーム用器具。 段調光機能付固定出力形 直付形逆富士タイプ 150幅 クリーンルーム向け 清浄度クラス8対応 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°クラス清浄度:8光色昼白色 (5000K)
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)¥419税込¥4611セット(2個)当日出荷仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
集じんホース(延長用)
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個欠品中集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースです。ホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
ベジタブルクラブ i(アイ)-調理器セット(安全ホルダー付き)
川崎合成樹脂¥999税込¥1,0991セット(6点)3日以内出荷持ち手の付いたコンパクト調理器セット 食材がくっつきにくいビートリブプレート用途スライス・おろし・太千切り調理にセット内容蓋・安全ホルダー・スライサー・太千切・おろし・受皿材質(調理プレート)ABS樹脂、(刃物)ステンレス鋼、(受け皿・蓋)スチロール樹脂、(安全ホルダー)ポリプロピレン、(滑り止め)シリコーンゴム寸法(mm)85×230×73質量(g)280耐熱温度(℃)調理プレート・受け皿・蓋・安全ホルダー:80 滑り止め:200