カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(24)
  • 作業工具(10)
  • 機構部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み

「vc-42」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンビカッタ MCC(松阪鉄工所)

    エンビカッタ

    MCC(松阪鉄工所)(38件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
  • キャップ モノタロウ

    キャップ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    699税込769
    1袋(100個)
    当日出荷
    柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
    用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)
  • ケーブル入線スプレー SK11

    ケーブル入線スプレー

    SK11(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ケーブル入線時の抵抗を大幅に低減し、スルスル滑らかに通線作業ができます。ノズルの付け替え不要な2WAYキャップ採用しています。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。
    用途電線・ケーブルの配管への入線潤滑。仕様エアゾール成分ジメチルシリコーンオイル材質スチール容量(mL)420ガスの種類(高圧ガス)LPG
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • 塩ビ管カッター Wワンタッチ式 DeniMan

    塩ビ管カッター Wワンタッチ式

    DeniMan(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    2つのワンタッチ機能(1)ハンドルを握りこむとストッパー解除、(2)ハンドルを開くと刃が最大に開きます。らくらく簡単ラチェット式
    用途塩ビ管の切断に。全長(mm)196材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)241切断能力(mm)42材質(刃)ステンレス
  • 塩ビ管カッター E-Value

    塩ビ管カッター

    E-Value(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    外径42mmまでの塩ビ管をきれいに切断できます。ワンアクションオープン機構は、ハンドルを開くと刃が自動的に全開します。ラチェット機構は、ハンドルを繰り返し握ることで少しづつ刃が進み、より小さな力で切断することができます。刃を押し当てて切断するので、鋸での切断のような切粉が出ず、切断面がきれいです。
    用途給水管・排水管・電線管などの硬質塩ビ管の切断。切断能力(mm)呼び13~30(硬質ポリ塩化ビニル管(VP)) / 外径~42/呼び~30(ポリエチレン管(PE)) / 外径~42/呼び14~36(硬質塩化ビニル電線管(VE)) / 外径~42
  • エンビ管カッター替刃 ミトロイ(水戸工機)

    エンビ管カッター替刃

    ミトロイ(水戸工機)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番288-1390適合機種SVC-42質量(g)42
  • 塩ビ管カッター替刃 DeniMan

    塩ビ管カッター替刃

    DeniMan
    699税込769
    1個
    当日出荷
    DeniMan塩ビ管カッター用替刃。
    用途塩ビ管の切断に。全長(mm)102質量(g)64
  • エンビ管カッター ミトロイ(水戸工機)

    エンビ管カッター

    ミトロイ(水戸工機)
    9,198税込10,118
    1丁
    当日出荷
    アルミ合金製で軽量です。 刃開きワンタッチ開口で2段階調節付です。 アタッチメントはモールプロテクターの45°切断可能です。
    用途塩ビ管などの樹脂管の切断専用工具。トラスコ品番288-1381全長(mm)233質量(g)450切断能力(mm)42
  • バイオテンプ VC 協同油脂

    バイオテンプ VC

    協同油脂
    23,980税込26,378
    1箱(400g×20本)
    当日出荷
    微生物によって分解される自然環境にやさしいグリスです。市販の生分解性グリスでは最高クラスの長寿命です。機械的安定性、極圧性に優れます。
    用途農業、建設機械、港湾、治水設備、トラックなどの軸受やギア、ブッシュなどの摺動部の潤滑に。仕様カートリッジトラスコ品番362-0221使用温度範囲(℃)-20~100液色黄褐色ちょう度No.2使用目的潤滑主成分植物油、ヒドロキシカルシウム石けん危険物の類別非危険物特性機械的安定性、極圧性
  • オイルシール VC VC42556 NOK

    オイルシール VC VC42556

    NOK
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)55部品番号AG2480-E1軸径d(Φmm)42幅b(mm)6
  • 電工プロパイプカッター JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロパイプカッター

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    アタッチメントの装着で、ワイヤープロテクターやケーブル用モールの切断もOK。 ラチェットタイプでラクラク切断、美しい切断面。 外径Φ42mmまで。 硬質塩化ビニル管(VP30/VW30/VE36まで) ポリエチレン管(PE等)、ワイヤープロテクター 1-特5号、ケーブル用モール 0-4号 その他建築用ビニル樹脂材の切断に最適。
    全長(mm)225質量(g)330
  • ガスケット 12341-R40-A00 SPI

    ガスケット 12341-R40-A00

    SPI
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番12341-R40-A00適合メーカーHONDA
  • 電工プロパイプカッター(替刃) JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロパイプカッター(替刃)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,288税込2,517
    1本
    翌々日出荷
    適合本体JVC-42
  • マジコネ バックカメラ接続ハーネス Bullcon

    マジコネ バックカメラ接続ハーネス

    Bullcon
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    車の純正・市販ナビ・モニターと市販バックカメラを簡単接続 キャラバン NV350に車両純正中継ハーネスを使用し、市販バックカメラを簡単接続
  • オイルシール VC VC42607 NOK

    オイルシール VC VC42607

    NOK
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)60部品番号AG2492-F0軸径d(Φmm)42幅b(mm)7
  • オイルシール VC VC42659 NOK

    オイルシール VC VC42659

    NOK
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)65部品番号AG2504-A0軸径d(Φmm)42幅b(mm)9
  • アンテナ変換コネクター 日産車用 ENDY

    アンテナ変換コネクター 日産車用

    ENDY
    3,198税込3,518
    1セット
    5日以内出荷
    日産車の純正カーステレオにFMモジュレーターを接続します。
    仕様同軸ケーブル長さ(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビデオ入力アダプター Beat-Sonic

    ビデオ入力アダプター

    Beat-Sonic
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    つなぐだけで車内の空間を楽しくするアダプター、AVCシリーズ。お手持ちのDVDプレイヤーやデジタルビデオカメラ、またはバックカメラなどの映像をお車のモニターに映したい場合本品とRCAケーブル(映像)があれば、キレイに映し出されます。外部機器などの映像と音声をトヨタメーカーオプションナビに入力するためのアダプターです。
    仕様メーカーオプションナビ付車
  • 薬液用エアオペレートバルブ (LVC4~) SMC

    薬液用エアオペレートバルブ (LVC4~)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から90日以内出荷
    ・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
    ボディクラス4
  • (52110)フロントバンパ バー トヨタ

    (52110)フロントバンパ バー

    トヨタ
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
  • LEDライトユニット形ベースライト器具本体 直付形 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト器具本体 直付形

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    Myシリーズ
    用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け形状逆富士タイプ材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)大きさ40形エコロジー商品省エネ
  • 固定V形230クリーンルーム 三菱電機

    固定V形230クリーンルーム

    三菱電機
    92,980税込102,278
    1個
    13日以内出荷
    気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑えるMyシリーズクリーンルーム用器具。 段調光機能付固定出力形 直付形逆富士タイプ 230幅 クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°クラス清浄度:8光色昼白色 (5000K)
  • 固定V形230クリーンルーム 三菱電機

    固定V形230クリーンルーム

    三菱電機
    48,980税込53,878
    1個
    13日以内出荷
    気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑えるMyシリーズクリーンルーム用器具。 段調光機能付固定出力形 直付形逆富士タイプ 230幅 クリーンルーム向け 清浄度クラス8対応 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°クラス清浄度:8光色昼白色 (5000K)
  • 固定V形150クリーンルーム 三菱電機

    固定V形150クリーンルーム

    三菱電機
    91,980税込101,178
    1個
    13日以内出荷
    気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑えるMyシリーズクリーンルーム用器具。 段調光機能付固定出力形 直付形逆富士タイプ 150幅 クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°クラス清浄度:8光色昼白色 (5000K)
  • 固定V形150クリーンルーム 三菱電機

    固定V形150クリーンルーム

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
    気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑えるMyシリーズクリーンルーム用器具。 段調光機能付固定出力形 直付形逆富士タイプ 150幅 クリーンルーム向け 清浄度クラス8対応 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°クラス清浄度:8光色昼白色 (5000K)
  • IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24TSSOP Texas Instruments

    IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24TSSOP

    Texas Instruments
    229税込252
    1個
    13日以内出荷
    IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24TSSOP
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
    419税込461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
  • エンビカッタ替刃(VCE) MCC(松阪鉄工所)

    エンビカッタ替刃(VCE)

    MCC(松阪鉄工所)(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
  • アダプタ 京セラインダストリアルツールズ

    アダプタ

    京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    集じん機と電動工具を接続する際に使用するアダプターです
    用途集じん機と電動工具の接続
  • 集じんホース(延長用) 京セラインダストリアルツールズ

    集じんホース(延長用)

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースです。ホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです
    用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
  • エンビカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)

    エンビカッター替刃

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • ベジタブルクラブ i(アイ)-調理器セット(安全ホルダー付き) 川崎合成樹脂

    ベジタブルクラブ i(アイ)-調理器セット(安全ホルダー付き)

    川崎合成樹脂
    999税込1,099
    1セット(6点)
    3日以内出荷
    持ち手の付いたコンパクト調理器セット 食材がくっつきにくいビートリブプレート
    用途スライス・おろし・太千切り調理にセット内容蓋・安全ホルダー・スライサー・太千切・おろし・受皿材質(調理プレート)ABS樹脂、(刃物)ステンレス鋼、(受け皿・蓋)スチロール樹脂、(安全ホルダー)ポリプロピレン、(滑り止め)シリコーンゴム寸法(mm)85×230×73質量(g)280耐熱温度(℃)調理プレート・受け皿・蓋・安全ホルダー:80 滑り止め:200
  • バンコテンプレート GL型 バンコ

    バンコテンプレート GL型

    バンコ
    1,198税込1,318
    1枚
    6日以内出荷
  • バリスタ バリスタ電圧:25.5V 最大直流定格電圧:18V 900pF 1セット 1000個入 京セラ

    バリスタ バリスタ電圧:25.5V 最大直流定格電圧:18V 900pF 1セット 1000個入

    京セラ
    42,980税込47,278
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    SMTトランジェントサプレッサ - TransGuardR。多層ZnOセラミックサプレッサ。銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:13V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:42V●クランプ電流:1A●材料:セラミック●シリーズ:VC●最大サージ電流:150A●静電容量:900pF●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:25.5Vアズワン品番65-7194-18
  • L Series(LVC42) SMC

    L Series(LVC42)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    90日以内出荷
    オリフィス径(Φmm)10弁形式(2)複動ボディクラス(4)4パイロットポートねじの種類(-)Rc1/8