カテゴリ

  • 作業工具(3)
絞り込み

「vc-48ed」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンビカッタ替刃(VCE) MCC(松阪鉄工所)エンビカッタ替刃(VCE)MCC(松阪鉄工所)(15件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
エンビカッタ MCC(松阪鉄工所)エンビカッタMCC(松阪鉄工所)(35件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
エンビカッタ VC-48ED(電設用) MCC(松阪鉄工所)エンビカッタ VC-48ED(電設用)MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
塩ビ管・ポリエチレン管に加え、付属のアタッチメントで電線モールの90・45°切断も可能。 アタッチメントの装着はワンタッチで行えます。 切れ味抜群の刃と長年のノウハウを生かした設計により、切断時の軽荷重化に成功。 刃全開時の開き幅は95mmのコンパクト設計、床際・壁際等の狭所作業でも力を発揮。 ハンドルを開けば自動で刃が開くワンタッチオープン機能を採用。 片手操作を可能にし、作業性が飛躍的に向上します。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載し、落下防止具の取付のほかに吊るして保管する際などに重宝します。 替刃の交換はボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。
用途電線モール・塩ビ管などの幅広い材料の切断にパイプ切断径(Φmm)【硬質塩化ビニル電線管(VE・HIVE14~42)・硬質ポリ塩化ビニル管(VP・HIVP13~40)・ポリエチレン管・ポリブテン管(~40)】外径~48質量(g)425(アタッチメント含)外径(Φmm)~48切断能力(mm)(45°時)半月モール:26、電線モール:0~3号切断能力(mm)(90°時)半月モール:45、電線モール:0~5号アズワン品番64-8765-23