カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「vc008g」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式背負クリーナ マキタ

    充電式背負クリーナ

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    集塵容量(L)(ダストバッグ)1.5、(紙パック)2
  • スリーブ TAKIGEN(タキゲン)

    スリーブ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    スリーブの方向を変えることにより、ロッド棒、フラットバー両方に対応できます。
    材質ケース/亜鉛合金(ZDC)、スリーブ/ポリアセタール(POM)
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • インクカートリッジ EPSON

    インクカートリッジ

    EPSON
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    このインクはSC9C70の一部仕様を変更した商品です。印刷品質や印刷可能枚数に変更はありません。プリンター本体の動作が従来と異なる点がございますが、問題なくお使いいただけます。
    適合機種SC-P6050/SC-P6050C0/SC-P6050C8/SC-P6050C9/SC-P6050H/SC-P605C7/SC-P60R1/SC-P60R2/SC-P6ARC0/SC-P6BRC0/SC-P6POP/SC-P6PSPC/SC-P6PSRC7/SC-P6RC6/SC-P6RC7/SC-P6RC8/SC-P6RC9/SC-P6TH5C0/SC-P7050G/SC-P7050V/SC-P705GC7/SC-P705VC7/SC-P7GPSPC/SC-P7GRC6/SC-P7VPSPC/SC-P7VRC6/SC-P8050/SC-P8050C0/SC-P8050C8/SC-P8050C9/SC-P8050H/SC-P80P/SC9/SC-P80R1/SC-P80R2/SC-P8ACD/SC-P8PSPC/SC-P8PSRC7/SC-P8PSRC8/SC-P8RC0/SC-P8RC6/SC-P8RC7/SC-P8RC8/SC-P8RC9/SC-P8TH5C0/SC-P9050G/SC-P9050V/SC-P9GPSPC/SC-P9GRC6/SC-P9VPSPC/SC-P9VRC6グリーン購入法適合
  • EPSON純正 インクカートリッジ SC9Y70A イエロー EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ SC9Y70A イエロー

    EPSON
    19,980税込21,978
    1本
    10日以内出荷
    イエロー。※SC9Y70の仕様変更品。このインクはSC9Y70の一部仕様を変更した商品です。印刷品質や印刷可能枚数に変更はありません。プリンター本体の動作が従来と異なる点がございますが、問題なくお使いいただけます。
    適合機種メーカーEPSON対応機種SC-P6050、SC-P6050C0、SC-P6050C8、SC-P6050C9、SC-P6050H、SC-P605C7、SC-P60R1、SC-P60R2、SC-P6ARC0、SC-P6BRC0、SC-P6POP、SC-P6PSPC、SC-P6PSRC7、SC-P6RC6、SC-P6RC7、SC-P6RC8、SC-P6RC9、SC-P6TH5C0、SC-P7050G、SC-P7050V、SC-P705GC7、SC-P705VC7、SC-P7GPSPC、SC-P7GRC6、SC-P7VPSPC、SC-P7VRC6、SC-P8050、SC-P8050C0、SC-P8050C8、SC-P8050C9、SC-P8050H、SC-P80PSC9、SC-P80R1、SC-P80R2、SC-P8ACD、SC-P8PSPC、SC-P8PSRC7、SC-P8PSRC8、SC-P8RC0、SC-P8RC6、SC-P8RC7、SC-P8RC8、SC-P8RC9、SC-P8TH5C0、SC-P9050G、SC-P9050V、SC-P9GPSPC、SC-P9GRC6、SC-P9VPSPC、SC-P9VRC6インク色イエローグリーン購入法適合
  • miniBOX LX-VC04N メモリ 8GB SSD 256GB ロジテック

    miniBOX LX-VC04N メモリ 8GB SSD 256GB

    ロジテック
    399,800税込439,780
    1個
    11日以内出荷
    Tiger Lake世代のCPU「Intel Core i3-1115G4」搭載 。省スペース設計 。FANレス仕様 。小型筺体に豊富なインターフェース 。保守作業性の高い筐体設計 。スクリュータイプの抜け止めDCケーブルを採用 。縦置きスタンドとVESAマウントキットを付属
    用途ファンレス&スリム筐体(Core i3搭載モデル) 豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現した miniBOXコントローラ仕様【CPU世代】Tiger Lake、【拡張ベイ】M.2 Key-B 2242スロット×1(PCIe Gen3.0x1,SATA3)※空き:0(ストレージで使用)付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、VESAマウントキット、VESAマウントキット用ネジ、縦置きスタンド、縦置きスタンド用ネジ、リカバリーディスク性能IP40(全面)、耐振動5G、耐衝撃50G質量(g)約940消費電力(W)約30(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、5A(ACアダプタ使用)、ACケーブル:2pin、ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.5m(DCケーブル)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×125×36(突起部含まず)ランプ電源ランプ・ストレージアクセスランプインターフェースUSB 3.2 Gen.2(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面)メモリー8GB保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel(R) Core(TM) i3-1115G4(15W、6Mキャッシュ、最大4.10GHz、2コア/4スレッド)VESAマウント(mm)75×75・100×100※付属のVESAマウントキット使用した場合関連規格VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0℃~40℃(要エアフロー:0.5m/s)、湿度:0~95%(結露無きこと)OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit(日本語版)チップセットCPU内蔵ストレージ256GB M.2 SSD
  • miniBOX LX-VC03N メモリ 8GB SSD 128GB ロジテック

    miniBOX LX-VC03N メモリ 8GB SSD 128GB

    ロジテック
    249,800税込274,780
    1個
    71日以内出荷
    Elkhart Lake世代のCPU「Intel Celeron J6412」搭載 。省スペース設計 。FANレス仕様 。小型筺体に豊富なインターフェース 。保守作業性の高い筐体設計 。スクリュータイプの抜け止めDCケーブルを採用 。縦置きスタンドを付属
    用途ファンレス&スリム筐体豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現したminiBOXコントローラ仕様【CPU世代】Elkhart Lake、【システムファン】なし付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、スタンド、リカバリーディスク性能IP40(全面)、耐振動5G、耐衝撃50G質量(g)約800消費電力(W)約25電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、5A(ACアダプタ使用)、ACケーブル:2pin、ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.5m(DCケーブル)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×150×33(突起部含まず)ランプ電源ランプ・ストレージアクセスランプインターフェースUSB 3.2 Gen.2(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM(D-Sub 9pin)×1(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面)メモリー8GB保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel(R) Cerelon(R) J6412(1.5Mキャッシュ、2.00GHz/最大2.60GHz、4コア/4スレッド)VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LXVCVESA01B」を使用した場合関連規格VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0℃~40℃(要エアフロー:0.5m/s、湿度:0~95%(結露無きこと)OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit(日本語版)ストレージ128GB M.2 SSD
  • miniBOX LX-VC01N メモリ SSD 120GB ロジテック

    miniBOX LX-VC01N メモリ SSD 120GB

    ロジテック
    1個
    欠品中
    ファンレス&スリム筐体 豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現したminiBOXコントローラ
    OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)使用CPUIntel(R) Cerelon(R) J3455(2Mキャッシュ、1.50GHz/最大2.30GHz、4コア/4スレッド)チップセットCPU内蔵ストレージ120GB mSATA SSDインターフェースUSB 3.2 Gen.1(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM(D-Sub 9pin)×1(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面)VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LXVCVESA01B」を使用した場合電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、5A(ACアダプタ使用)使用環境条件温度:0℃~40℃(要エアフロー:0.5m/s)、湿度0~95%(結露無きこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×150×33(突起部含まず)質量(g)約800保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)関連規格VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、CE、FCC、RoHS(10物質)付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、スタンド、リカバリーディスク仕様【CPU世代】Apollo Lake、【システムファン】なし性能IP40(全面)、耐振動1.5G、耐衝撃10G消費電力(W)約25(最大)ランプ電源ランプ