カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
- メカニカル部品(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「vc104」の検索結果

小型MC用ピッタリバイス VC-Nシリーズ
北川鉄工所¥239,800税込¥263,7801台当日出荷小型MCにジャストフィット!青いボディのピッタリバイス。30番クラスの小型M/Cにぴったり取付く。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を大きくとれる低床型。アルミジョーが標準組付け。クラス最大の口金開き。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール幅(mm)ガイドブロック:14h7高さ(mm)ワーク取付面:65全高(mm)105最大締付力(kN)20口金高さ(mm)40口金寸法(mm)幅100
イメージチェッカPV用 カメラ
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷レンズマウントCマウント使用周囲湿度35~85%RH(at25℃ 氷結・結露なきこと)耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅1mm、X,Y,Z各方向30分間