カテゴリ
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
「vc10a-d24frg」の検索結果

LED表示灯 ニコアラート(2段)
日恵製作所¥10,980税込¥12,0781台当日出荷屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。2段赤色、緑色の2色表示です。用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。トラスコ品番176-3358材質本体:ABS、グローブ:PC幅(mm)85色赤緑高さ(mm)120.5奥行(mm)52電源(V)DC12~24消費電力(W)2.3レンズ色クリア定格電圧(V)DC12-24発光色赤緑保護等級IP54
ニコアラート 屋外
日恵製作所¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷パワーLED使用で屋外晴天下でも視認できます。スイッチボックスにも取付できます。用途屋外のトイレやエレベーター、駐車場などの表示灯として仕様制御入力色赤/緑(赤点滅)保護構造IP54温度範囲(℃)-20~60構造直視型、LED、屋外機能ワイド電源、点灯、点滅接点容量10V 10mA以上