カテゴリ
- 制御機器(23)
- パソコン/周辺機器(17)
- 自動車補修部品(13)
- バイク部品(11)
- 自動車純正部品(6)
- 家電(4)
- バッテリー・電装(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(16)
- SPI(8)
- KITACO(6)
- スバルアクセサリー(6)
- ATEN(5)
- イメージニクス(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- K.Pガスケット(4)
- MAC8(マックエイト)(4)
- NAVC(ナビック)(3)
- エスコ(2)
- エフケイシステム(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- NTT(1)
- ELPA(1)
- エレコム(1)
- KITO(キトー)(1)
- 大洋シーアイエス(1)
- 東芝(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vc2-1」の検索結果

ZERUST 気化性防錆剤
大洋シーアイエス(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801パック(50個)当日出荷から5日以内出荷密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。 製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~80
ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷密閉空間内の気体に入れると、サビの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)120
スイッチプローブ
MAC8(マックエイト)¥1,898税込¥2,0881袋(1個)当日出荷スプリングプローブにスイッチ機能をもたせた製品です。 スプリングプローブが2個入ってる構造になっています。 上部ピンが0.7mm下がるだけでON状態になります。 電線の取り付けは1番プローブにアースリングを使用して取り付け(直接半田付は不可)、2番プローブは半田付可(短時間)ですが、ソケットも用意しております。 各種誤実装検査、部品の位置確認、各種検査に御利用下さい。ストローク(mm)5定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)3接触抵抗(mΩ)160以下RoHS指令(10物質対応)対応
SVC2型 ステンレススイングチャッキバルブ
オンダ製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷流水方向の指定ができ、逆流を防止します。材質(本体)SUS304(SCS13A)最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)バルブ種類チャッキバルブ
ガスケット 11189-85G00
SPI¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷適合メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI主な適合純正品番11189-85G00・1A07-10-235・13270-4A00C
ガスケット 11189-50M00
SPI¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷適合メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI主な適合純正品番13270-4A00G・11189-50M00・1A10-10-235
マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット
ハウスビーエム¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷から3日以内出荷新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に使います。新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。「クズ取りポン。センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)。用途(回転モード最適◎):スレート、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩化ビニール材。用途(回転モード良好。):ブロック、レンガ、モルタル、ALC鉄筋入り、日本壁、木厚板ムク、押出し成形セメント板、陶器タイル、陶管、セラミック系外壁材。用途(回転モード可能△):樹脂系人工大理石。用途(振動モード最適◎):ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130
パロットカップリング 継っ手 鉄製 VC メス用ダストキャップ
大塔テック¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品材質(本体)鉄(ディスゴ処理)接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
バルブカバーガスケット
K.Pガスケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷エンジンのバルブカバーを密閉するための交換用ゴムパッキン型式ME51,MNE51,PV35メーカー日産代表車種エルグランド,スカイライン
分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から5日以内出荷タイプ高調波サージ対応形寸法(mm)25×95×60フレーム(AF)50
ガスケット 11189-82M00
SPI¥869税込¥9561個5日以内出荷適合メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI主な適合純正品番11189-82M00・13270-4A00J・1A11-10-235
デバイス スレンダービット
SK11¥689~税込¥758~1セット当日出荷スレンダー刃先でネジ頭が見やすく、スリムネジ、小頭ビスに最適です。 18V電動インパクトドライバー対応です。 メッキ・焼き付け塗装でデザイン性に優れます。 高級特殊鋼を使用し優れた耐久性を誇ります。 トーション部がネジに対する過剰な反力を吸収し、ネジ頭をつぶしにくく、安定した締め付けが出来ます。 国内で市販されているほとんどの電動・充電・エアー(インパクト)ドライバーに使用出来ます。用途ネジの締め付け、緩め作業。材質特殊鋼種類プラス硬度60HRC対応18V刃先+2刃先マグネットマグネット
スバル純正 LEDサイドシルプレート STI
スバルアクセサリー¥41,980税込¥46,1781個当日出荷適合車種:レヴォーグ/S4など。フロント&リヤ各左右セット。フロントは、ドアを開けるとSTIロゴが約30秒点灯。電池付属(リチウム電池CR2430×片側2個) 。※リヤは点灯しません。※OFFスイッチはありません材質ステンレス適合車種LEVORG/S4など
LLCバキュームチャージャーバイク用
プロステップ¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。簡単な操作で短時間作業が可能に。テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。LLC通路の気密点検にも活用可能。用途エンジン冷却水のLLC交換危険物の類別非危険物到達真空度(MPa)-0.098時間(s)LLC注入時間:60
マジコネ バックカメラ接続ハーネス
Bullcon¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷純正ナビ装着用アップグレードパックのバックカメラを市販ナビゲーションと接続する事が出来ます。電源(V)DC12適合ダイハツ 「純正ナビ装着車用アップグレードパック」専用バックカメラ装着車用コード長さ(mm)500
ビデオコード
エイトワン¥799~税込¥879~1個7日以内出荷ビデオデッキやDVDレコーダーなどとテレビを接続して映像と音声を再生するコード適合機種ビデオデッキ、DVDレコーダー、テレビ材質無酸素銅コネクタ形状ピンプラグ×ピンプラグ(映像)、ピンプラグ×2-ピンプラグ×2(音声)プラグ24金メッキ
スバル純正 フロントグリル LEDエンブレム
スバルアクセサリー¥53,980税込¥59,3781個5日以内出荷適合車種:レヴォーグ(Smart Edition EX、GT-H EX)。クリスタルブラック・シリカ塗装。ON/OFFスイッチ付。LEDアクセサリーライナー共着時は連動して点灯/消灯します適合車種LEVORG (Smart Edition EX、GT-H EX)
スバル純正 フロアカーペット STI
スバルアクセサリー¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷適合車種:レヴォーグ(STI Sport EX、STI Sport R EX (含む Black Interior Selection))/S4 (STI Sport R EX)。5席分5枚。※他のマット類と重ねて使用は不可適合車種LEVORG(STI Sport EX、STI Sport R EX (含む Black Interior Selection))/S4 (STI Sport R EX)
スバル STI リヤサイドアンダースポイラー
スバルアクセサリー¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷適合車種:S4。装着部地上高が約30mm下がります。クリスタルブラック・シリカ塗装/チェリーレッド塗装。※リヤバンパースカート、エアロスプラッシュとの共着不可適合車種S4
TVアンテナ延長ケーブル
NAVC(ナビック)¥1,498税込¥1,6481本12日以内出荷ダイバーシティ対応カーTVアンテナを延長することができます用途ダイバーシティ対応カーTVアンテナから出ているケーブルが不足した際に使用メーカー汎用再生紙使用マーク適合
保護めがね
Evonne Safety Corporation¥5,198税込¥5,7181ケース(5箱×10個)11日以内出荷シャープなデザインが特長のオーバーグラスタイプ。VISION CAPTUREは、洗練されたReasonable-Design Glasses。3種のレンズ加工と耐衝撃性が備わる高機能、かつ日本人にフィットしたデザインのブランドです。種別一眼型材質レンズ/PC形オーバーグラスタイプ保護めがね適合規格ANSI Z87.1準拠機能防曇/防傷/UVカット/耐衝撃性
薄型吸着シリンダ VC01・VC02シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥13,980~税込¥15,378~1個14日以内出荷から22日以内出荷本体厚さ7mm:薄く、小型を追求した吸着シリンダ。バッファ機構:ワークを衝撃から保護。NCU(ノンイオン)標準対応(一部材質はニッケルメッキで対応)。シリンダ内径(Φmm)5種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無きこと)作動方式複動両ロッド耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用圧力範囲VC01:0.3~0.7MPa/VC02:0.35~0.7MPa本体形状ブロック形RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)¥419税込¥4611セット(2個)当日出荷仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22