カテゴリ

  • 自動車純正部品(123)
  • メカニカル部品(52)
  • 自動車補修部品(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 切削工具(14)
  • 測定用品(12)
  • 機構部品(11)
  • 電気材料(10)
  • 清掃用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 家電(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 制御機器(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 作業工具(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 電動工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vc30」の検索結果

関連キーワード
349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイラップS リケンテクノス

    ハイラップS

    リケンテクノス(27件のレビュー)
    559税込615
    1巻
    当日出荷
    よく伸び、ぴったり張り付く塩化ビニル樹脂フィルムです。 自然由来の原料を使用しているので安全。
    耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60
  • クロウフットレンチ(差込角9.5mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    クロウフットレンチ(差込角9.5mm)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • アースクリップ 阪口製作所

    アースクリップ

    阪口製作所(24件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    鋳鉄製ボディの為強固
    仕様アーク溶接用クリップ型アース質量(g)330溶接電流(A)300本体寸法(mm)全長175最大挟み能力(mm)28使用電線22~38mm2
  • バルブカバーガスケット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケット

    K.Pガスケット(43件のレビュー)
    989税込1,088
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 増設用分電盤 テンパール工業

    増設用分電盤

    テンパール工業(17件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様主幹なし端子台付種別増設用分電盤形状露出専用形材質(本体)プラスチックタイプスタンダード住宅用分電盤深さ(mm)60縦(mm)150塗装色マンセル8GY9.7/0.2盤定格(A)30分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
  • 乾湿両用バキュームクリーナー 日動工業

    乾湿両用バキュームクリーナー

    日動工業(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60付属品ジャバラホース1.5m、延長管3本、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ブラシ、絨毯用ブラシ、先端ノズル、フィルター&フィルターシート、キャスター4個幅(mm)360材質(本体)ステンレスタイプ屋内型奥行(mm)395消費電力(W)1200騒音値(dB)80電線長さ(m)5
  • タイヤバルブレンチ KTC

    タイヤバルブレンチ

    KTC(14件のレビュー)
    949税込1,044
    1丁
    当日出荷
    全長35mmとコンパクトなサイズで、従来のロングタイプでは使えなかった車種にもOK。パンク修理やタイヤ・チューブの交換には欠かせません。
    トラスコ品番821-7889質量(g)20寸法L(mm)35寸法a(mm)2.2寸法D(mm)29寸法l(mm)15寸法b(mm)4.5
  • シルバーカスタム ヤマヨ

    シルバーカスタム

    ヤマヨ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。 HBS機構でハンドル空転を防止。 SK85(旧SK5)の芯材にメタリック焼付塗装。鮮明さが失われません。 つや消しエポキシ系塗料で、鋼帯と塗料の密着が強固です。
    用途鋼性塗装巻尺、精密測定・建築用材質鋼(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプツーバイフォー455mmマーク付き、ブレーキ付きテープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.27機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)50/201目盛(mm)1
  • 樹脂丸棒 アズワン

    樹脂丸棒

    アズワン(3件のレビュー)
    3,550税込3,905
    1個
    当日出荷
    材質PVC長さ(mm)495グレー
  • 吸引口変換アダプター 佐藤真空

    吸引口変換アダプター

    佐藤真空(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    真空ポンプの吸引口と真空ゴムホースのサイズが合わない場合にご使用いただけます。
    材質BS(クロームメッキ)製・ゴム
  • MEIHO バキューム クリーナー MEIHO(ワキタ)

    MEIHO バキューム クリーナー

    MEIHO(ワキタ)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。 フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。 伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。 乾湿両用タイプなので、広がった水も吸引します。 電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。 ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。 温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)
    吸込仕事率(W)185電源(V)100電源周波数(Hz)50/60付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)タイプ乾湿両用消費電力(W)1200風量(m3/min)ブロアー時/2電源コード(m)10騒音値(dB)84真空度(kPa)17.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースクリッパー H&H

    アースクリッパー

    H&H
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷
  • ガスケットセット スバル サンワ SPI

    ガスケットセット スバル サンワ

    SPI(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 精密バイス(SKS) VERTEX(バーテックス)

    精密バイス(SKS)

    VERTEX(バーテックス)
    76,980税込84,678
    1台
    翌々日出荷
    材質SKS2硬度HRC58~60直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.005/100以内
  • ワイドモンキレンチ SK11

    ワイドモンキレンチ

    SK11
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    こだわりの新形状、軽量かつ安定感があり、手に優しい幅厚ハンドルです。幅厚ハンドルは力を掛けても手への当たりが優しく、作業中の安定感も抜群です。
    用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
  • オイルシール VC VC30405 NOK

    オイルシール VC VC30405

    NOK
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)40部品番号AG1654-E0軸径d(Φmm)30幅b(mm)5
  • オイルシール VC VC30425 NOK

    オイルシール VC VC30425

    NOK
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)42部品番号AG1663-F0軸径d(Φmm)30幅b(mm)5
  • バルブカバーガスケット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケット

    K.Pガスケット
    1,198税込1,318
    1枚
    翌々日出荷から5日以内出荷
    エンジンのバルブカバーを密閉するための交換用ゴムパッキン
  • VHB粘着テープ付きマウントベース PANDUIT(パンドウイット)

    VHB粘着テープ付きマウントベース

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    当日出荷
    強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。 耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。
    用途電線の配線、固定。材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系使用場所屋内・屋外用
  • オイルシール VC VC30505 NOK

    オイルシール VC VC30505

    NOK
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)50部品番号AG1703-A0軸径d(Φmm)30幅b(mm)5
  • ガスケット 13294-KA022 SPI

    ガスケット 13294-KA022

    SPI
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番13294-KA020・13294-KA022・41260-5600・13294-KA021適合メーカーSUBARU
  • ガスケット 13294-KA050 SPI

    ガスケット 13294-KA050

    SPI
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番41260-5500・13294-KA010・13294-KA050適合メーカーSUBARU
  • ニューオートジョイント AP型 プラグ ニューマシン

    ニューオートジョイント AP型 プラグ

    ニューマシン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール VC VC30456 NOK

    オイルシール VC VC30456

    NOK
    309税込340
    1個
    欠品中
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)45部品番号AG1676-A0軸径d(Φmm)30幅b(mm)6
  • ケガキゲージ SK(新潟精機)

    ケガキゲージ

    SK(新潟精機)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 ケガキ用ゲージです。 バーニヤは微動送り付です。 高精度なケガキ作業が可能です。
    用途繰り返しのケガキ作業に最小表示(mm)0.05器差(mm)±0.1付属品PCケース ペンシルケガキ針SC-Pセット内容ペンシルケガキ針(SC-P)材質(本体)ステンレス仕上シルバー仕上平行度(mm)0.05デプスバーベース寸法(mm)100許容誤差最大:±0.1mmベース幅(mm)100
  • ニューオートジョイント AP型 ソケット ニューマシン

    ニューオートジョイント AP型 ソケット

    ニューマシン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスケット 13294-KA120 SPI

    ガスケット 13294-KA120

    SPI
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番13294-KA082・13294-KA110・13294-KA180・13294-KA121・13294-KA200・13294-KA230・13294-KA120・13294-KA231適合メーカーSUBARU
  • 排水特殊継手 DVキャップ DVC 前澤化成工業

    排水特殊継手 DVキャップ DVC

    前澤化成工業
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
    排水管(外径に接続)接着用キャップ。
    形状キャップ
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個(300g)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • スパイラルスリーブ 電研社

    スパイラルスリーブ

    電研社
    2,498税込2,748
    1本(2m)
    3日以内出荷
    長さ(m)2
  • ガスケット 13294-KA103 SPI

    ガスケット 13294-KA103

    SPI
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番13294-KA210・13294-KA101・13294-KA211・13294-KA100・13294-KA103・13294-KA102適合メーカーSUBARU
  • 快段目盛ノギス SK(新潟精機)

    快段目盛ノギス

    SK(新潟精機)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    読み間違いを防ぐ新設計の階段状目盛ノギスです。
  • ダイナミック型ヘッドホン audio-technica

    ダイナミック型ヘッドホン

    audio-technica(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    Φ40mmCCAWボイスコイルドライバーでメリハリのある高音質再生。 アジャスタブルヘッドサポートにより長時間でも快適リスニング。 自然な装着感をキープする大型ヘッドバンドを採用。 低音の迫力を逃さない耳を包み込むイヤパッド。
    型式密閉ダイナミック型質量(g)約230(コード除く)コード長さ(m)3プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)18~22,000音圧レベル(dB)104(出力)アズワン品番65-1708-92インピーダンス(Ω)40ドライバーユニット(Φmm)40 CCAWボイスコイル最大入力(mW)500装着方式オーバーヘッド
  • 真空コントローラー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    真空コントローラー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    139,800税込153,780
    1個(1個)
    4日以内出荷
    仕様●ベーパー温度測定範囲:0~150℃(ベーパー温度センサ接続時)●真空度設定範囲:0~760mmHg(Torr) 0~1013hPa(mbar)●真空度測定範囲:0~1066hPa(mbar) 0~800mmHg(Torr)●制御プログラム:定値 溶媒プログラム オート ステッププログラム●制御項目:圧力 温度(冷却水・バス・ベーパー) オートジャッキ 回転ON/OFF 電圧出力 電源ON/OFF●設定・制御方式:ダイヤル式エンコーダ キー入力 電磁弁ON・OFFまたは出力電圧可変寸法(mm)138.7×50×114.2質量(g)約670電源AC100~240V 50/60Hz 0.1A
  • シルバーM型ノギス SK(新潟精機)

    シルバーM型ノギス

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    外側、内側、段差、深さ測定がこれ一台で可能。
    材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)
  • バルブカバーガスケット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケット

    K.Pガスケット
    1,598税込1,758
    1枚
    5日以内出荷
    エンジンのバルブカバーを密閉するための交換用ゴムパッキン
    参考品番L3K9-10-230型式ER3P,BLEAP,BL5FP,BLFFP,GH5AW,GH5AS,GH5FS,GHEFP,GH5AP,CCEAW,CCFFW,GG3Pメーカーマツダ代表車種アクセラ(セダン)、アテンザ(スポーツワゴン)
  • (37120)ボルト ニッサン

    (37120)ボルト

    ニッサン
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ビスロンファスナー ポーチバッグ用 YKK

    ビスロンファスナー ポーチバッグ用

    YKK
    689税込758
    1袋(5本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂