カテゴリ

  • 電動工具(8)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vc340d」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイント22-38 マキタジョイント22-38マキタ(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、421S(P)、434、436(P)内径×外径(Φmm)22.4×25
カフス マキタカフスマキタ(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
ホース先端の口径変更用
適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、421S(P)、434、436(P)
ノズルホースセット品 マキタノズルホースセット品マキタ(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
セット内容Φ38mm×2.5mホース、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズルアッセンブリ、コーナーノズル適合口元ロック式全機種(※450、451(P)、VC340D/350Dは除く)
一般清掃用 マキタ一般清掃用マキタ(3件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷
適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、434、436(P)長さ(m)5.0ホース内径(Φmm)38
ロングノズル マキタロングノズルマキタ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合機種450(P)、451(P)、UB1100、UB1101、UB142D、UB143D、UB182D、UB183D、UB120D、VC340D、VC350D全長(mm)430
充電式携帯集じん機 マキタ充電式携帯集じん機マキタ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!業界初(2010年2月現在、メーカ調べ)Li-ion工具との接続で最高の取り回しを実現!コードレス小型集じん機。
用途粉じん専用バッテリー容量(Ah)3集塵量(L)3吸込仕事率(W)強:45、弱:15連続使用時間(分)(1充電あたりの目安)「強」:約10、「弱」:約20充電時間(分)22真空度(kPa)最大5.2[530mm水柱]仕様2スピード、連動コンセントなし運転音(dB)強:77、弱:67質量(kg)2.3(バッテリ含む)電圧(V)14.4風量(m3/min)3.3適合バッテリーA-60698,A-60660
ホルダ マキタホルダマキタ
99税込109
1個
翌々日出荷
適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、434、436(P)
コードインホースDX マキタコードインホースDXマキタ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、434、436(P)長さ(m)5.0ホース内径(Φmm)28