カテゴリ

  • 電動工具(11)
  • 機構部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「vc350」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式携帯集じん機 マキタ

    充電式携帯集じん機

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!
    用途粉じん専用仕様2スピード、連動コンセントなし質量(kg)2.4(バッテリ含む)吸込仕事率(W)強:50、弱:15連続使用時間(分)(1充電あたりの目安)「強」:約13、「弱」:約26集塵量(L)3運転音(dB)強:78、弱:70バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)22真空度(kPa)最大5.5[560mm水柱]適合バッテリーA-60442,A-60464
  • エンビU型パッキンドラム巻 光
    クリア
    ホワイト

    エンビU型パッキンドラム巻

    光(5件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻
    当日出荷
    軽量で強く、錆びません。
    用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。材質塩化ビニール(PVC)形状はさみこみ型取付け方法差し込みタイプ
  • 充電式エアダスタ マキタ

    充電式エアダスタ

    マキタ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    欠品中
    付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF集塵容量(L)3最大風量(m3/min)3.4バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)直流18充電時間(分)約27(実用充電)/約40(フル充電)
  • スバル STI リヤアンダースポイラー 金属調シルバー スバルアクセサリー

    スバル STI リヤアンダースポイラー 金属調シルバー

    スバルアクセサリー
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:レイバック。金属調シルバー塗装。装着部地上高が約33mm下がります。※リヤバンパースカートと共着不可
    適合車種LAYBACK
  • 多拠点ビデオ会議システムEVC350 アバー・インフォメーション

    多拠点ビデオ会議システムEVC350

    アバー・インフォメーション
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    10日以内出荷
    EVC350は4拠点MCUを内蔵したテレビ会議システムです。 本体には3系統の映像出力を搭載。(HDMI×2VGA×1) 2画面同時出力(デュアルモニター表示)に対応 PC画面共有用の入力端子を2系統搭載(DVI-D/VGA) 最大3つまでマイク増設対応 製品保証3年付属 USB録画機能を標準搭載 (録画データは専用ソフトウェアで再生・編集が可能)
    付属品テレビ会議システム本体 (コーデック)、EVC 新eCam PTZカメラ、EVC マイクアレイ(1個)、IRリモコン(乾電池付き)、AC電源アダプター、ケーブル類、保証書、クイックガイド仕様RJ45 ネットワークLAN (10/100/1000)、マニュアル帯域設定接続方式H.323/SIP機能【ビデオ】3Dデノイズ解像度HD1080p (1920×1080)、HD720p (1280×720)、480p (848×480)、4CIF (704×576)、CIF (352×288)、SIF (352×240)※全ての解像度で30fps、【出力】HD1080p (1920×1080)まで30fps通信速度64Kbps~4Mbps対応解像度HD1080p (1920×1080)、WSXGA+ (1680×1050)、SXGA (1280×1024)、WXGA (1280×768)、HD720p (1280×720)、XGA (1024×768)、SVGA (800×600)、D1 (720×480)、VGA (640×480)映像出力HDMI、VGAカメラ仕様パン/チルト/ズーム カメラ、200万画素CMOSセンサー、18倍トータルズーム(12倍光学ズーム+1.5倍デジタルズーム)、パン左右±130°: チルト上下+90°/-25°、82°FOV (水平画角72°垂直画角43°)ビデオ仕様H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261、H.239デュアルビデオストリーム、BFCPコンテンツ共有映像入力新eCam PTZカメラ、VGA、DVI (HDMI)
  • 伸縮門扉キャスター *35031B TOEX(LIXIL)

    伸縮門扉キャスター *35031B

    TOEX(LIXIL)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
  • バンドソーブレード β21(エンドレス) ニコテック

    バンドソーブレード β21(エンドレス)

    ニコテック
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1箱(10本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。M42(SKH-59)を刃部に用いており、難削材(ステンレス、ダイス鋼など)の切削に最適です。高速重切削作業に適しており、最も好条件な切削が可能です。耐熱性、耐久性にすぐれ、寿命を大幅にアップしました。
    用途難削材(ステンレス鋼、ダイス鋼)などの切断。
  • ドライブレコーダーSDカード 16GB スバル

    ドライブレコーダーSDカード 16GB

    スバル
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
  • バンドソーブレード β21(エンドレス) ニコテック

    バンドソーブレード β21(エンドレス)

    ニコテック
    ¥77,980税込¥85,778
    1箱(10本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。M42(SKH-59)を刃部に用いており、難削材(ステンレス、ダイス鋼など)の切削に最適です。高速重切削作業に適しており、最も好条件な切削が可能です。耐熱性、耐久性にすぐれ、寿命を大幅にアップしました。
    用途難削材(ステンレス鋼、ダイス鋼)などの切断。
  • KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:18.5V 最大直流定格電圧:14V, 350pF, VC060314A300RP KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:18.5V 最大直流定格電圧:14V, 350pF, VC060314A300RP

    KYOCERA AVX
    ¥479税込¥527
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ長さ(mm)1.6奥行(mm)0.8電流(A)クランプ:1シリーズVC静電容量350pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)32エネルギー(J)0.1パッケージ/ケース0603 (1608M)最大定格電圧(V)AC:10、直流:14バリスタ電圧(V)18.5最大サージ電流(A)30
  • バンコランVベルト バンドー化学

    バンコランVベルト

    バンドー化学(69件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
    用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途種類Vベルト
  • リチウムイオンバッテリ(18V) BL1815N マキタ

    リチウムイオンバッテリ(18V) BL1815N

    マキタ(18件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    バッテリーリチウムイオン
  • ジョイント22-38 マキタ

    ジョイント22-38

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、421S(P)、434、436(P)内径×外径(Φmm)22.4×25
  • ノズルホースセット品 マキタ

    ノズルホースセット品

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット
    当日出荷
    適合口元ロック式全機種(※450、451(P)、VC340D/350Dは除く)セット内容Φ38mm×2.5mホース、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズルアッセンブリ、コーナーノズル
  • 一般清掃用 マキタ

    一般清掃用

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷
    適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、434、436(P)長さ(m)5.0ホース内径(Φmm)38
  • カフス マキタ

    カフス

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    ホース先端の口径変更用
    適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、421S(P)、434、436(P)
  • ロングノズル マキタ

    ロングノズル

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    適合機種450(P)、451(P)、UB1100、UB1101、UB142D、UB143D、UB182D、UB183D、UB120D、VC340D、VC350D全長(mm)430
  • オイルシール VC VC35506 NOK

    オイルシール VC VC35506

    NOK
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)50部品番号AG2055-A0軸径d(Φmm)35幅b(mm)6
  • 工具セット 溶接作業用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    工具セット 溶接作業用

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    翌日出荷
    溶接用工具セット 9点。従来の溶接作業で活躍する工具類と溶接スパッタがガリガリ取れる溶接ノズルクリーナーの一式
    セット内容ハイブリッドモンキレンチ(UM36XG)、溶接ノズルクリーナー(WSC350SET、WSC350×1)、シャコ万力(B75A(1134×2))、バイスプライヤC型(VC150N)、ツールバッグ
  • PVC335型 フロートメータS式EPDM50A ジョージフィッシャー

    PVC335型 フロートメータS式EPDM50A

    ジョージフィッシャー
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    翌々日出荷から100日以内出荷
    質量(kg)1.225呼び径(A)50A
  • コードインホースDX マキタ

    コードインホースDX

    マキタ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、434、436(P)長さ(m)5.0ホース内径(Φmm)28
  • ホルダ マキタ

    ホルダ

    マキタ
    ¥99税込¥109
    1個
    3日以内出荷
    適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、434、436(P)
  • オイルシール VC VC35505 NOK

    オイルシール VC VC35505

    NOK
    ¥389税込¥428
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)50部品番号AG2053-E0軸径d(Φmm)35幅b(mm)5