カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 清掃用品(3)
  • 制御機器(2)
  • カー用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「vc5.5」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • ビニル絶縁付突き合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付突き合わせ形接続子

    JST(日本圧着端子製造)
    6,498税込7,148
    1箱(250個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ規格UL listed E42024CSA LR20812スリーブ形状突き合せ用
  • 棒形端子用絶縁キャップ ニチフ

    棒形端子用絶縁キャップ

    ニチフ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1パック(500個)
    当日出荷
    透明使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
  • 絶縁スリーブ ELPA

    絶縁スリーブ

    ELPA(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    全長:25.0mm 適合電線範囲(抱合): ・より線 0.5~1.65mm2 入数:70
    種類絶縁被膜付圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
  • ペール缶用電動式バキュームクリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペール缶用電動式バキュームクリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    99,980税込109,978
    1台ほか
    当日出荷
    電源100Vで使用でき、どこでも活躍します。電動でも水に強く、耐久性バツグン!掃除機としてはもちろん、工場での切削液の回収、切粉混じりの廃液の回収にも威力を発揮します。シンプル構造なので、お手入れも容易です。ペール缶をカートリッジとして使用可能
    用途自動車整備工場で機材周辺や車両清掃。 パルプ工場・製紙工場・印刷工場、粉塵回収・清掃。 樹脂加工工場の粉塵回収。 ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉塵・切断片の回収。 金属加工工場の切削・切削油の回収。 造船所での清掃、船底ビルジの清掃。 倉庫・通路の清掃。 浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収。 溶接スパッタの回収。材質本体・ノズル:SUS、SPHC、AL パッキン:CRゴム、NBRタイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)11電源(V)AC100揚程(m)2(吸込)電力(W)1100ホース内径(Φmm)32電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)使用可能粘度(cP)3000駆動方式電動式吸入量(L/min)80使用場所工場、企業
  • マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット ハウスビーエム

    マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット

    ハウスビーエム
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に使います。新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。「クズ取りポン。センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
    用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)。用途(回転モード最適◎):スレート、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩化ビニール材。用途(回転モード良好。):ブロック、レンガ、モルタル、ALC鉄筋入り、日本壁、木厚板ムク、押出し成形セメント板、陶器タイル、陶管、セラミック系外壁材。用途(回転モード可能△):樹脂系人工大理石。用途(振動モード最適◎):ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130
  • エア式乾湿両用ステンレス製掃除機(オープンペール缶専用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式乾湿両用ステンレス製掃除機(オープンペール缶専用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。オールステンレス製です。
    付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセットトラスコ品番474-7411材質本体・ノズル:SUS パッキン:NBR質量(kg)5タイプJIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)673ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)85使用流体水、水溶性液体エアー接続口Rc3/8(バルブ付)最大風量(m3/min)3使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃コンプレッサー5馬力
  • 絶縁スリーブ ELPA

    絶縁スリーブ

    ELPA
    2,563税込2,819
    1個
    翌々日出荷
  • マジコネ(バックカメラ接続ユニット) Bullcon

    マジコネ(バックカメラ接続ユニット)

    Bullcon
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    日産ディーラーオプションナビゲーション「MJ120D-W」「MJ120D-A」に市販バックカメラを装着する事ができます。
    用途バックカメラ接続ユニットセット内容バックカメラ接続ハーネス×1、オス・メス変換アダプター×1、取扱説明書×1メーカー日産車用適合品番MJ120D-W MJ120D-A電源電圧(V)12保証期間1年
  • エア式乾湿両用ステンレス製掃除機セット(オープンペール缶専用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式乾湿両用ステンレス製掃除機セット(オープンペール缶専用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。連続運転が可能:エア駆動なので、連続運転が可能。長時間の作業にも最適です。漏電の心配無し:電動式より故障が少なく、エア式なので安心・安全。電気を使用しない為、漏電の心配がありません。抜群の使いやすさ:電源コードが無いため、取り回しが容易。誤って回収した物の取り出しも簡単です。オイルストッパー付で液体が溢れる事がありません。※液体を使用される際にはフィルターを外して下さい掃除機の丸洗いが可能:汚れれば丸洗いができ、清潔に保つことが可能です。また、市販のペール缶を容器として使うため、カートリッジ回収作業が可能です。
    用途自動車整備工場での機材や車両室内清掃金属加工工場の切削・切削油の回収造船所での清掃・船底ビルジの清掃溶接スパッタの回収食品加工工場での残飯や廃液等の回収樹脂加工工場の粉塵回収浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、SUSペール缶、キャリー仕様ペール缶の上に乗せて使用トラスコ品番829-1115材質本体・ノズル:SUS パッキン:NBR質量(kg)5タイプJIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)673ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体水、水溶性液体使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃コンプレッサー5馬力2018年トラスコ掲載ページ9 0050
  • スバル純正 リヤバンパースカート シルバー スバルアクセサリー

    スバル純正 リヤバンパースカート シルバー

    スバルアクセサリー
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:S4 。マットシルバー塗装。装着部地上高が約8mm下がります。※STI リヤアンダーディフューザー、STI リヤサイドアンダースポイラー、エキゾーストフィニッシャーとの共着不可
    材質樹脂シルバー適合車種S4
  • スバル純正 3Dカーゴマット スバルアクセサリー

    スバル純正 3Dカーゴマット

    スバルアクセサリー
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    適合車種:レヴォーグ。カーペット生地の下に樹脂層を挟んで水漏れを抑止。縁高の形状により汚れなどがこぼれ落ちるのを抑えます。※オールウェザーカーゴカバー、カーゴトレーマット、カーゴマットと共着不可。※3Dカーゴマット装着時は車両標準のカーゴフロアボード固定用フックによるカーゴフロアボードの固定はできなくなります
    適合車種LEVORG
  • JST ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット JST(日本圧着端子製造)

    JST ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット

    JST(日本圧着端子製造)
    9,998税込10,998
    1箱(250個)
    7日以内出荷
  • サッカーボール5号 検定球 貼り MIKASA (ミカサ)

    サッカーボール5号 検定球 貼り

    MIKASA (ミカサ)
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    パネル製法による貼りボールで、水を吸収しにくい防水性能。衝撃吸収性に富む特殊新構造でよりソフトな使用感。高い空気保持率と低反発性に富んだプチルチューブを使用。土用。一般・大学・高校・中学用。
    仕様推奨内圧:0.800kgf/cm2材質人工皮革、貼り、プチルチューブホワイト/ブラック質量(g)410~450サイズ(cm)円周68~70
  • Carlo Gavazzi レベルセンサ CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi レベルセンサ

    CARLO GAVAZZI
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
  • 絶縁スリーブ 5.5 ELPA

    絶縁スリーブ 5.5

    ELPA
    199税込219
    1個
    当日出荷
    VC-5.5
    全長(mm)27種類絶縁付圧着スリーブ内径(Φmm)5.2スリーブ形状リングスリープ
  • クローフートレンチセット6.3(9pcs) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    クローフートレンチセット6.3(9pcs)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    18,980税込20,878
    1セット(9丁)
    当日出荷
    付属品メタルケーストラスコ品番118-5080セット内容VC2-5.5、6、7、8、10、12、13材質特殊鋼質量(g)580差込角(mm)6.3ハンドル内容エクステンションバーVE0215、ラチェットハンドルVR0215RoHS指令(10物質対応)対応