カテゴリ

  • 電動工具(15)
  • 清掃用品(5)

「vc867d」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式集じん機 乾湿両用 マキタ

    充電式集じん機 乾湿両用

    マキタ
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    吸込仕事率アップ+低騒音
    電源(V)直流 18+18→36長さ(mm)366幅(mm)334
  • 集じん機 マキタ

    集じん機

    マキタ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    充電式工具と連動集じん。 優れた取回し。ワイヤレスユニットは差替えても使える。 初回のみの簡単 機器登録。 無線ボタン(ワイヤレスユニット内蔵)。ホース付。ギュッパフィルタ。
    付属品パウダフィルタ(A-65062)、プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)、ホースバンド2個(166116-2)、フック付ホースバンド1個(141873-3)、ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、フロントカフス22(417765-1)、ジョイントH(424009-2)、アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)消費電力(W)1050最大真空到達度 (kPa)26最大風量(m3/min)1.9運転音(dB)61
  • 集じん機 粉じん専用 マキタ

    集じん機 粉じん専用

    マキタ(5件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)種別粉じん専用(電動工具接続専用)長さ(mm)366幅(mm)334電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5吸込仕事率(W)220最大風量(m3/min)1.9
  • 集じん機 紙パック マキタ

    集じん機 紙パック

    マキタ(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1パック(5枚)
    当日出荷
    ゴミ捨て簡単。クロスフィルタも汚れにくくなります。(吸水はできません。)
    適合本体VC0820、VC1500、VC1520、VC2500、VC0830、VC0840、VC1530、VC2530、VC860D、VC862D、473、474(P)、483(P)、438、475(P)、475SP(P)、484(P)、484(SP)、439(P)、439(SP)、470、471(P)、481(P)、472(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、407、407S、435(P)、437、408(P)、436X(P)、436(P)、404X、405X、432、433、434品名粉じん専用紙パック仕様乾式ゴミ(粉じん以外)容量(L)10
  • 集じん機 (乾湿両用) マキタ

    集じん機 (乾湿両用)

    マキタ(5件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    電源(V)単相100吸込仕事率(W)350コード長さ(m)5真空度(kPa)最大26付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)種別乾湿両用長さ(mm)366幅(mm)334電流(A)11消費電力(W)1050最大風量(m3/min)3.6騒音レベル(dB(A))63
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    国内初「全周」リング発光LEDライト採用 最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性 作業時の視認性が格段に向上 ワークライトとしても使える 使いやすさ、さらに極まる 新トリガスイッチ 「全方向」最適バランス・最適配置 バッテリを後方にオフセット 「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用 隅打ち時の傾き「全方位」業界最小 突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上 より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」 作業に合わせて、最適なモードを選択可能
    全長(mm)111質量(kg)1.5(BL1860B装着時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234締付能力(高力ボルト)M5~M14バッテリーリチウムイオン締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(コーススレッド)(mm)22~1251充電当たりの作業量【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
  • ハイブリッド集じん機 マキタ

    ハイブリッド集じん機

    マキタ(1件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷
    「バッテリ」&「AC100V」を作業に合わせて選んで使える。ハイブリッド電源。 大型操作スイッチ。大型で素早くON・OFF。不意の起動を防ぐ、主電源も採用。 新・ベンディングパイプ。先端内部を樹脂で覆い、取り外しやすさが向上。 バッテリ残容量表示&AC通電ランプ。吸込力無段階調整。コード着脱可能。 収納ボックス付属(バッテリ収納可能)。パイプ収納。キャスタストッパ。
    仕様乾湿両用付属品ホース(38mm-2.5m/A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、ベンディングパイプ(197247-6)、ノズル(122512-4)、コーナーノズル(410306-2)、ポリ袋(10枚入/A-45777)、ツールボックス、ロックコネクタ付ツナギコード(8m)型式乾湿両用消費電力(W)1050(AC)到達真空度(kPa)(DC)9.0、(AC)24.0バッテリーリチウムイオン最大風量(m3/min)(DC)2.1、(AC)3.6運転音(dB)(DC)58、(AC)66バッテリー電圧(V)36(18×2本)吸水量(L)6
  • 集じん機 粉じん専用紙パック マキタ

    集じん機 粉じん専用紙パック

    マキタ(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(5枚)
    当日出荷
    粉じん専用でゴミ捨て簡単。クロスフィルタも汚れにくくなります。(吸水はできません。)
    品名粉じん専用紙パック仕様乾いた粉じん専用適合本体VC0820、VC1500、VC1520、VC2500、VC0830、VC0840、VC1530、VC2530、VC860D、VC862D、432・433・434・438・439・470・473・436XP・439SPP・471P・472P・474P・475P・475SPP・481P・482P・483P・484P・484SPP容量(L)7
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(4件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使える
    付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8最大締付トルク(N・m)180バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
  • 充電式携帯集じん機 マキタ

    充電式携帯集じん機

    マキタ(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!
    用途粉じん専用バッテリー容量(Ah)3集塵量(L)3吸込仕事率(W)強:50、弱:15連続使用時間(分)(1充電あたりの目安)「強」:約13、「弱」:約26充電時間(分)22真空度(kPa)最大5.5[560mm水柱]仕様2スピード、連動コンセントなし運転音(dB)強:78、弱:70質量(kg)2.4(バッテリ含む)適合バッテリーA-60442,A-60464
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(8件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
    電源(V)18最大トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2300ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])0~3200全長(mm)125バッテリー電圧(V)18
  • 充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) マキタ

    充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り)

    マキタ
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    使いやすさ、さらに極まる 最適バランス & 全周スリムヘッド & 快適な操作性
    付属品バッテリBL1860B×2本、ケース付き、(+)ビット2-65フック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234別売付属品充電器締付能力(コーススレッド)(mm)22~1251充電当たりの作業量木ネジΦ5.4×90mmラワン:約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm:約5280本
  • 乾湿両用集じん機 マキタ

    乾湿両用集じん機

    マキタ(3件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    パワーと快適機能を小型ボディに凝縮
    仕様二重絶縁付属品ホース・ポリ袋(10枚)・ストレートパイプ・ペンディングパイプ・ノズル・コーナーノズルタイプ乾湿両用内径(Φmm)38電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5ホース長さ(m)2.5最大風量(m3/min)3.5吸水量(L)6
  • 充電式集じん機 VC750D マキタ

    充電式集じん機 VC750D

    マキタ(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    サッと持込みパワフル集じん 可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場 手軽にパワフル集じん サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立 ヘパフィルタ 粉じんをしっかり捕集&クリーン排気 乾湿両用 水も吸える 吸水用のフロートを搭載 バッテリ残容量表示 強/標準切替 作業に合わせて切替可能 伸縮ホース 収納時は0.4m 最大2mまで伸びる新ホース採用 ノズル収納可能 ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納 ゴミ捨て簡単 排気側に接続しブロワ作業可能 「アプト」防滴・防じん
    用途ブロワ作業に、水回り作業後の清掃に、車内の清掃に、電動工具接続に吸込仕事率(W)50(強)/25(標準)集塵容量(L)7.5付属品伸縮ホース(0.4~2.0m)・ワイドノズル、サッシノズル・ショルダーベルトセット内容バッテリBL1860B・充電器DC18RF、伸縮ホース・ワイドノズル・サッシノズル、ショルダーベルト付長さ(mm)418幅(mm)251質量(kg)4.1(バッテリ含む)高さ(mm)278電圧(V)直流:18風量(m3/min)強:1.6/標準:1.3フィルターHEPAフィルター作業量(目安)【1充電あたり】強:約36分/標準:約1時間12分(BL1860B使用時)吸水量(L)4.5真空度(kPa)(最大)強:6.7/標準:4.2適合バッテリーリチウムイオン商品タイプ本体+バッテリー
  • 部品 充電式集じん機  VC750DZ マキタ

    部品 充電式集じん機 VC750DZ

    マキタ
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 紙パック マキタ

    紙パック

    マキタ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(5枚)
    当日出荷
    仕様ファスナ1本付
  • 紙パック マキタ

    紙パック

    マキタ
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷
    適合機種VC260DZSP、VC260DZ
  • ポリ袋 マキタ

    ポリ袋

    マキタ(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10枚)
    当日出荷
    集じんしたゴミを袋ごと捨てられます。
    容量(L)45
  • 紙パック マキタ

    紙パック

    マキタ
    1,998税込2,198
    1箱(5枚)
    欠品中
    ゴミ捨て簡単。 クロスフィルタも汚れにくくなります(吸水はできません。)
    容量(L)10
  • パワーソースキット マキタ

    パワーソースキット

    マキタ(2件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    欠品中
    バッテリー容量(Ah)6.0