カテゴリ

  • 清掃用品(14)
  • 電動工具(1)

「vca-18l」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルホース パオック

    スパイラルホース

    パオック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    バキュームクリーナー用スパイラルホースです。
    用途バキュームクリーナー用スパイラルホースとして。適合機種VCP-20RP、VCS-30RP
  • 不織布フィルタ Power sonic

    不織布フィルタ

    Power sonic(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合NVC-20PA用種別ダストバッグRoHS指令(10物質対応)対応
  • 乾湿両用微粒子フィルタセット パオック

    乾湿両用微粒子フィルタセット

    パオック
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    バキュームクリーナー用微粒子フィルタセットです。
    用途バキュームクリーナー用微粒子フィルタセットとして。適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
  • ステンレスタンクバキュームクリーナー パオック

    ステンレスタンクバキュームクリーナー

    パオック(21件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク タンクを傾けなくてもカンタン排水!便利な排水口付 ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!フィルターは水洗い可能です。
    吸込仕事率(W)約210本体質量(kg)約5.3タンク容量(L)約20集塵容量(L)乾湿14定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60付属品スパイラルホース(全長約1.7m)×1、延長パイプ×2、ダストバッグ(本体取付済)×1、乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)×1、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)×1、ドライノズル×1、ウェットノズル×1、ツルロノズル×1、ブラシノズルセット×1、取扱説明書×1幅(mm)340高さ(mm)530奥行(mm)340定格消費電力(W)約1100風量(m3/min)約1.9電源コード(m)約4騒音値(dB)≦約83定格時間(分)30材質(タンク)ステンレス運転音(dB)83ドレン排出口あり真空度(kPa)約19格納場所【ダストバッグ】本体の蓋を外した中にセット【スパイラルホース】蓋に巻いてある【延長パイプ】本体と箱の間に収納【ウェットノズル・ドライノズル・ツル口ノズル・ブラシノズルセット】ダストバッグを外した底に同梱【乾湿両用素粒子フィルタ】本体に付属【微粒子フィルタ固定キャップ】本体に付属
  • ホース パイプセット 掃除機用 モノタロウ

    ホース パイプセット 掃除機用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    用途NO.95-30用部品ですセット内容ホース(1.5m)×1本、延長パイプ×2本品名ホース・パイプセットホース内径(Φmm)太い方)約32適合本体型式NO.95-30ホース外径(Φmm)太い方)約38パイプ外径(Φmm)太い方)約32パイプ内径(Φmm)細い方)約31
  • フロアノズル パオック

    フロアノズル

    パオック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    バキュームクリーナー用フロアノズルです。
    用途バキュームクリーナー用フロアノズルとして。適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
  • ウェット&ドライノズル パオック

    ウェット&ドライノズル

    パオック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    バキュームクリーナー用ウェット&ドライノズルです。
    用途バキュームクリーナー用ウェット&ドライノズルとして。適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
  • NVC-20L用延長ホース Power sonic

    NVC-20L用延長ホース

    Power sonic(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    適合NVC-20L用長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスタンクバキュームクリーナ 30L パオック

    ステンレスタンクバキュームクリーナ 30L

    パオック(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。環境音に合わせて運転音を抑えられる調整機能付です。大型キャスタ採用で、床にある障害物をラクラク乗り越えられ、取り回しが簡単です。7mの電源コードなので、電源プラグの差し替え要らずで、作業の時短、ストレスを軽減します。満水タンクを持ち上げなくても簡単に排水できる排水口付です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。サビに強いステンレスタンクです。ノズルやパイプをコンパクトにまとめて収納できます。
    用途ベランダ・ガレージ・店舗の清掃に。窓の結露取りに。吸込仕事率(W)60(弱)/170(強)本体質量(kg)約8.5集塵容量(L)乾21、湿13定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60付属品スパイラルホース、延長パイプ(2個)、乾湿両用微粒子フィルタ+メッシュフィルタ(本体取付済)、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)、フロアノズル、ウェット&ドライノズル、ブラシノズルセット、キャスタ(大2個、小2個、ねじ4本)×1セット消費電力(W)最大:強1100/弱500本体寸法(mm)約370×410×620定格消費電力(W)500(弱)/1100(強)電源コード(m)7絶縁方式二重絶縁最大風量(m3/min)1.4(弱)/1.9(強)定格時間(分)30材質(タンク)ステンレス運転音(dB)78(弱)/85(強)ドレン排出口あり真空度(kPa)最大:9(弱)/15(強)
  • 集じん機 京セラインダストリアルツールズ

    集じん機

    京セラインダストリアルツールズ(32件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ●細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるマルチに使える乾湿両用タイプの集じん機です(水や湿ったゴミ、汚水などの吸引の際は付属のスポンジフィルターを装着してから行ってください)。 ●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。 ●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 ●市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です。 ●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です。 ●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています。
    用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引吸込仕事率(W)160電源(V)単相100付属品ホース(Φ32×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4材質(本体)ポリプロピレン(PP)タイプ乾湿両用電流(A)11消費電力(W)1050風量(m3/min)2.5電源コード(m)2.5運転音(dB)75真空度(kPa)16最大真空圧(kPa)16
  • ホース パイプセット 掃除機用 モノタロウ

    ホース パイプセット 掃除機用

    モノタロウ(18件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    用途NO.6221-10用部品ですセット内容ホース(1.5m)×1本、パイプ×3本品名ホース・パイプセットホース内径(Φmm)太い方)約32適合本体型式NO.6221-10ホース外径(Φmm)太い方)約38パイプ外径(Φmm)太い方)約32パイプ内径(Φmm)細い方)約31
  • ステンレスバキュームクリーナー パオック

    ステンレスバキュームクリーナー

    パオック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    乾湿両用型バキュームブロワです。 コード自動巻き取り機能付です。 微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。 サビにくいステンレス製タンクです。
    用途作業現場、店舗の清掃に吸込仕事率(W)220本体質量(g)5700本体質量(kg)約5.7タンク容量(L)約20集塵容量(L)最大約14定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60付属品スパイラルホース、延長パイプ(2個)、ダストバッグ、乾湿両用微粒子フィルタと固定キャップ、ドライノズル、ウェットノズル、ブラシ付フラットノズル、ブラシノズル、キャスター(本体取付済み、4個)幅(mm)360高さ(mm)530タイプ乾湿両用奥行(mm)360定格消費電力(W)1100風量(m3/min)約1.9電源コード(m)4フィルター微粒子フィルター騒音値(dB)≦約83定格時間(分)30材質(タンク)ステンレス運転音(dB)83真空度(kPa)約19
  • 高速切断機 AXPRO

    高速切断機

    AXPRO
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    モータへの過負荷を防止するサーキットブレーカー付です。ワンタッチスピードクランプ採用で素早くワークを固定できます。
    用途鉄パイプやL型鋼の切断に。セット内容砥石交換用スパナ17mm切断砥石定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1450電源コード(m)1.8砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(mm)厚さ2.8砥石寸法(Φmm)穴径25.4回転速度(min-1[r.p.m])3800定格時間(分)20砥石取付軸(Φmm)25.4
  • プラスチックタンクバキュームクリーナ 15L パオック

    プラスチックタンクバキュームクリーナ 15L

    パオック
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。付属品をヘッドと収納ポケットに入れられコンパクトに収納でき、付属品の紛失を防止します。市販のポリ袋も取り付け可能で、集じんしたゴミに触れることなく廃棄することが可能です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。軽くてサビないプラスチックタンクです。
    用途ベランダ・ガレージの清掃に。窓の結露取りに。吸込仕事率(W)約200本体質量(kg)約5集塵容量(L)乾7、湿5定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60付属品スパイラルホース、延長パイプ(3個)、乾湿両用微粒子フィルタ+メッシュフィルタ(本体取付済)、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)、フロアノズル、ウェット&ドライノズル、ブラシノズルセット、キャスタ(4個×1セット)、収納ポケット(ねじ4本付×1セット)消費電力(W)最大:約1200本体寸法(mm)約300×470×420電源コード(m)約2.3絶縁方式二重絶縁最大風量(m3/min)約1.93定格時間(分)30運転音(dB)約80真空度(kPa)最大約17
  • 床ブラシ 京セラインダストリアルツールズ

    床ブラシ

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合機種VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD