カテゴリ
- 電気材料(14)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「vcc-3-09」の検索結果

キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥68~税込¥75~1個ほか当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
TCVキャップ
品川商工(19件のレビュー)¥269~税込¥296~1袋(100個)ほか当日出荷ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁キャップ
品川商工¥7,998税込¥8,7981セット(1000個)欠品中L44l14.0t1.0l227.0l34.5Φd112.0Φd210.0寸法l4(mm)4.5寸法l5(mm)4.0RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁キャップ
(113件のレビュー)¥109~税込¥120~1パック(50個)当日出荷端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
コネクトスリーブ
品川商工¥3,398税込¥3,7381セット(1000個)当日出荷表、裏の区別なく端子に装着できます。用途平型一般端子L126.0W17.6W23.1適合端子平型 250W38.5W43.7RoHS指令(10物質対応)対応
VCC, LEDレンズ, LED用
VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)¥1,698~税込¥1,868~1袋(20個)ほか当日出荷から7日以内出荷材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)LED使用数(個)(1レンズあたり)1
ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ
ニチフ(15件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(50個)ほか当日出荷リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。用途裸圧着スリーブの絶縁に定格電圧(V)300使用温度(℃)0~60材質(絶縁体)塩化ビニル
VCC クリア 丸型 レンズ, LED照明 アクリル透明棒, クリア色 LED付き
VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)¥1,598~税込¥1,758~1袋(20個)ほか当日出荷から7日以内出荷レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LEDY
絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ
ユーボン(10件のレビュー)¥49~税込¥54~1個ほか当日出荷から11日以内出荷TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです材質塩化ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)
コネクトスリーブ平型
品川商工(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(1000個)当日出荷シュアープラグとそのリセプタクル、平型、旗型接続端子用の絶縁スリーブです。材質軟質PVCl15(±1)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応![屋内配線用E型スリーブ絶縁キャップ(トーメーキャップ) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11106627-201209-02.jpg)
屋内配線用E型スリーブ絶縁キャップ(トーメーキャップ)
オーム電機[配線パーツ](18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(100個)当日出荷テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。 楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。 接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。 絶縁処理後に検電ができ、大変便利。用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。材質ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)質量(g)200使用温度範囲(℃)-20~80 ※氷結なき事。定格電圧(V)AC/DC600
アイ光電式自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品)
岩崎電気(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個欠品中方式バイメタルリレー方式照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下

















![屋内配線用E型スリーブ絶縁キャップ(トーメーキャップ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11106627-201209-02.jpg)