カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 電気材料(3)
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vcc-9」の検索結果

IVL-VCC-9101R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 6xR1/8
I-VALUE¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-VCC-9102R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 6xR1/4
I-VALUE¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-VCC-9202R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 8xR1/4
I-VALUE¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-VCC-9201R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 8xR1/8
I-VALUE¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
絶縁キャップ
品川商工¥7,998税込¥8,7981セット(1000個)欠品中L44l14.0t1.0l227.0l34.5Φd112.0Φd210.0寸法l4(mm)4.5寸法l5(mm)4.0RoHS指令(10物質対応)対応
2回路 低雑音 オペアンプ
日清紡マイクロデバイス¥209税込¥2301個3日以内出荷プロオーディオ用OPアンプICの代表NE5532のセカンドソース品です。 低周波用のローノイズOPアンプとしてコストの割りに性能が高くオーディオ以外にも広く使われています。同型のセカンドソースは各社製造しており工業的には大同小異です。 オーディオ用としてはそれぞれ音質が異なると言われ評価も様々です。仕様入力バイアス電流:200nA入力BP電源電圧(V)±3~±22定格電源電流9mA(Vcc=±15)動作温度(℃)-20~+75回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン10MHzパッケージDIP8スルーレート(V/μs)8オフセット電圧(mV)0.5
2回路 高出力電流 オペアンプ
日清紡マイクロデバイス¥149税込¥1641個4日以内出荷仕様入力バイアス電流:50nA入力BP電源電圧(V)±2~±18定格電源電流9mA(Vcc=±15)動作温度(℃)-20~+75回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン8MHzパッケージDIP8スルーレート(V/μs)3オフセット電圧(mV)0.5