カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「vce5」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
  • フォトカプラ 東芝

    フォトカプラ

    東芝
    109税込120
    1個
    当日出荷
    赤外発光ダイオード(LED)とシリコンフォトトランジスタを組み合わせた4pinDIPのフォトカプラ 高絶縁耐圧 (交流5000 Vrm s (min)) ULダブルプロテクション認定品
    用途通信インタフェース用、汎用電源用、AC電源検知用 事務機器用、家庭機器用、ソリッドステートリレー用、スイッチング電源用 各種コントローラの無接点出力用、電位が異なる回路間の信号伝達用出力トランジスタ入力方式DC電源電圧(V)5~24機能汎用変換効率(%)GBランク品:最小100、最大300(IF=5mA,VCE=5V,Ta=25℃)絶縁耐圧5000Vrms動作温度(℃)-25~+85回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応順電流(mA)16~25パッケージDIP4コレクタ電流(mA)1~10
  • XP Power AC/DCコンバータ 24V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 24V dc

    XP POWER
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • XP Power AC/DCコンバータ 12V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 12V dc

    XP POWER
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
  • XP Power AC/DCコンバータ 3V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 3V dc

    XP POWER
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)33.02×27.94×19.05質量(g)24定格電力(W)5湿度(%RH)Max95(無結露)出力電圧(V)DC3.3精度(%)3(Initial Set)冷却方式Convection-cooled出力電流(mA)1210(Nominal)、1573(Peak)取付け方法PCBマウント温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63安全規格CB、UL、TUV、CE、UKCA突入電流(A)Max40(At 230/277VAC、cold start 25℃)立ち上がり時間14ms(Start Up)入力電流(A)0.1/0.06rms(At 115/230VAC)[Full Load]リップルノイズ(mVp-p)180過電圧保護115~140% Vnom効率0.78保管温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護110~180%待機時間min6ms、9ms(Typical)動作温度範囲(℃)-25~+70入力電力(W)Max0.3(No Load)パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)40入力電圧レンジ(V)AC85~264出力数1遅延時間(秒)2(Start Up)