カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vcgt110304n」の検索結果

チップ VCGT-AG
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷材質H1形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
PCD Insert with chip breaker
マパール¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷従来、PCDインサートには存在しなかった「三次元ブレーカ」を搭載しています。 「三次元ブレーカ」が切削抵抗を低減させ、熱膨張を抑制し、機械コストの低減も図れます。 従来品では成し得なかった、アルミ加工における切粉のコントールを実現しました。被削材アルミ合金、アルミダイキャスト、銅合金、真鍮