カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
「vch-90s」の検索結果

屋内用カメラハウジング VCH-90S
Kenko(ケンコートキナー)¥12,980税込¥14,2781台10日以内出荷屋内用の小型軽量ハウジングです。 小型軽量な屋内用カメラハウジングです。 ガラス窓部が開閉できレンズ調整が容易です。 サンシェードの映り込み防止策として、庇(ひさし)の短いモデルです。 屋内用フィクサー各種と併せてご利用頂けます。使用場所屋内付属品カメラ台:2種類(交換可能)スライド可能材質アルミ合金(ADC-12、A6063)質量(kg)約0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×268×90取付ねじU 1/4カメラネジ(上、下面とも取付ネジ穴有り)塗装色アイボリー設置場所屋内、正立、天吊り周囲温度(℃)-10~45有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×230×73適合金具WH-31、WH-31L、WH-21、WH-11、WH-4PL