「vcmt 160404」の検索結果

関連キーワード
82件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ VCMT 三菱マテリアル

    チップ VCMT

    三菱マテリアル
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VCMT-FV 三菱マテリアル

    チップ VCMT-FV

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VCMT-PF タンガロイ

    チップ VCMT-PF

    タンガロイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VCMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ VCMT-SU

    住友電工ハードメタル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VCMT 三菱マテリアル

    チップ VCMT

    三菱マテリアル
    ¥24,980税込¥27,478
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VCMT 京セラ

    チップ VCMT

    京セラ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形35°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VCMT-24 タンガロイ

    チップ VCMT-24

    タンガロイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ VCMT 三菱マテリアル

    チップ VCMT

    三菱マテリアル
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • チップ VCMT 住友電工ハードメタル

    チップ VCMT

    住友電工ハードメタル
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • チップ VCMT タンガロイ

    チップ VCMT

    タンガロイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質AH905形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ NF-VCMT 住友電工ハードメタル

    チップ NF-VCMT

    住友電工ハードメタル
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VCMT-DIA タンガロイ

    チップ VCMT-DIA

    タンガロイ
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
  • ISO旋削 チップ VCMT-F3M イスカル

    ISO旋削 チップ VCMT-F3M

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    ステンレス鋼の仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VCMT-SM イスカル

    チップ VCMT-SM

    イスカル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VCMT-FM 三菱マテリアル

    チップ VCMT-FM

    三菱マテリアル
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質VP15TF形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ISO旋削 チップ VCMT-FPC-サーメット イスカル

    ISO旋削 チップ VCMT-FPC-サーメット

    イスカル
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    鋼の中仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。材質IC520N材種IC520NRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VCMT-SM イスカル

    チップ VCMT-SM

    イスカル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(10個)
    翌日出荷から15日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ISO旋削 チップ VCMT-F3P イスカル

    ISO旋削 チップ VCMT-F3P

    イスカル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VCMT-CM タンガロイ

    チップ VCMT-CM

    タンガロイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T505寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • チップ VCMT-14 イスカル

    チップ VCMT-14

    イスカル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VCMT-PS タンガロイ

    チップ VCMT-PS

    タンガロイ
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状平行四辺形寸法ap(mm)0.5~2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.1~0.3
  • チップ VCMT-PS タンガロイ

    チップ VCMT-PS

    タンガロイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形80度RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.5寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3
  • チップ VCMT-TM タンガロイ

    チップ VCMT-TM

    タンガロイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質AH8015寸法L(mm)16.60寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.40寸法ap(mm)0.25~3.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.06~0.23
  • チップ VCMT-PSF タンガロイ

    チップ VCMT-PSF

    タンガロイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.05
  • チップ VCMT-NLU 住友電工ハードメタル

    チップ VCMT-NLU

    住友電工ハードメタル
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ISO旋削 チップ VCMT-14 イスカル

    ISO旋削 チップ VCMT-14

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    軟金属の中切削~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VCMT-TM タンガロイ

    チップ VCMT-TM

    タンガロイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VCMT-TSF タンガロイ

    チップ VCMT-TSF

    タンガロイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VCMT-PSF タンガロイ

    チップ VCMT-PSF

    タンガロイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ VCMT-PSS タンガロイ

    チップ VCMT-PSS

    タンガロイ
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状平行四辺形寸法ap(mm)0.3~2RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.1~0.3
  • チップ VCMT-TSF タンガロイ

    チップ VCMT-TSF

    タンガロイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質AH8015寸法L(mm)16.60寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.40寸法ap(mm)0.75~2.50RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.10~0.25
  • ISO旋削 チップ VCMT-SM イスカル

    ISO旋削 チップ VCMT-SM

    イスカル
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    軟金属の中切削~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VCMT-DIA タンガロイ

    チップ VCMT-DIA

    タンガロイ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質DX120形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VCMT タンガロイ

    チップ VCMT

    タンガロイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~2送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)9.525
  • チップ VCMT-PSS タンガロイ

    チップ VCMT-PSS

    タンガロイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ VCMT-PSS タンガロイ

    チップ VCMT-PSS

    タンガロイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形80度RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.00切込みap(mm)0.3寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3
  • チップ VCMT-LB (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ VCMT-LB (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形35°勝手勝手なしブレーカLB逃げ角(°)7
  • チップ VCMT-CM タンガロイ

    チップ VCMT-CM

    タンガロイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質T515寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~2送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)9.525
  • 難削材旋削加工用インサート MP9025 (VCMT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MP9025 (VCMT)

    三菱マテリアル
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
    用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップカテゴリ
関連カテゴリ