カテゴリ

  • 清掃用品(5)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「vcs series」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACベース カメダデンキACベースカメダデンキ(4件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
DIN35ミリレール上にACコンセントを取り付けるベースです。
仕様RoHS対応品(3C)適合コンセント/松下電工製WK3001(1口)、WK3004(2口)材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.05MB)
ステンレスタンクバキュームクリーナ 30L パオックステンレスタンクバキュームクリーナ 30Lパオック(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。環境音に合わせて運転音を抑えられる調整機能付です。大型キャスタ採用で、床にある障害物をラクラク乗り越えられ、取り回しが簡単です。7mの電源コードなので、電源プラグの差し替え要らずで、作業の時短、ストレスを軽減します。満水タンクを持ち上げなくても簡単に排水できる排水口付です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。サビに強いステンレスタンクです。ノズルやパイプをコンパクトにまとめて収納できます。
用途ベランダ・ガレージ・店舗の清掃に窓の結露取りに。定格電圧(V)AC100吸込仕事率(W)60(弱)/170(強)集塵容量(L)乾21、湿13電源コード(m)7付属品スパイラルホース、延長パイプ(2個)、乾湿両用微粒子フィルタ+メッシュフィルタ(本体取付済)、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)、フロアノズル、ウェット&ドライノズル、ブラシノズルセット、キャスタ(大2個、小2個、ねじ4本)×1セットセット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ消費電力(W)最大:強1100/弱500本体寸法(mm)約370×410×620定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)500(弱)/1100(強)本体質量(kg)約8.5絶縁方式二重絶縁最大風量(m3/min)1.4(弱)/1.9(強)定格時間(分)30運転音(dB)78(弱)/85(強)真空度(kPa)最大:9(弱)/15(強)取扱説明書(1.18MB)
CR回路モジュール オリエンタルモーターCR回路モジュールオリエンタルモーター
3,198税込3,518
1個
当日出荷
サージ電圧吸収用CR回路を接続しやすくする回路です。 EPCR1201-2[AC250V(120Ω、0.1μF)]を4個搭載しています。 RoHS適合。
適合適合本体:SMK237A-A質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
集じん機 京セラインダストリアルツールズ集じん機京セラインダストリアルツールズ(31件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
●細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるマルチに使える乾湿両用タイプの集じん機です(水や湿ったゴミ、汚水などの吸引の際は付属のスポンジフィルターを装着してから行ってください) ●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます ●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます ●市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です ●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です ●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています
用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引材質(本体)PP付属品ホース(Φ32×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4タイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050吸込仕事率(W)160風量(m3/min)2.5電源コード(m)2.5真空度(kPa)16最大真空圧(kPa)16
ステンレスタンクバキュームクリーナー パオックステンレスタンクバキュームクリーナーパオック(21件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク タンクを傾けなくてもカンタン排水!便利な排水口付 ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!フィルターは水洗い可能です。
付属品スパイラルホース(全長約1.7m)×1、延長パイプ×2、ダストバッグ(本体取付済)×1、乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)×1、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)×1、ドライノズル×1、ウェットノズル×1、ツルロノズル×1、ブラシノズルセット×1、取扱説明書×1幅(mm)340高さ(mm)530奥行(mm)340定格電圧(V)AC100タンク容量(L)約20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)565×385×385定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)約1100本体質量(kg)約5.3吸込仕事率(W)約210集塵容量(L)乾湿14風量(m3/min)約1.9電源コード(m)約4騒音値(dB)≦約83定格時間(分)30運転音(dB)83真空度(kPa)約19格納場所【ダストバッグ】本体の蓋を外した中にセット【スパイラルホース】蓋に巻いてある【延長パイプ】本体と箱の間に収納【ウェットノズル・ドライノズル・ツル口ノズル・ブラシノズルセット】ダストバッグを外した底に同梱【乾湿両用素粒子フィルタ】本体に付属【微粒子フィルタ固定キャップ】本体に付属取扱説明書(2.86MB)
ステンレスバキュームクリーナー20L Revolvaステンレスバキュームクリーナー20LRevolva(17件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
玄関やオフィスはもちろん、車内やガレージなどでも水も吸引できるので、食堂やレストランなどにも便利! フタが丸ごと取りはずせますので、ゴミ捨て&メンテナンスが楽々!
電源(V)AC100集塵容量(L)20吸込仕事率(W)384電源コード(m)4質量(kg)7.5仕様乾湿両用付属品ノズル×1、すきまノズル×1、キャスター×4、ホース×1、パイプ×2、フィルター×1、スポンジフィルター×1寸法(mm)390×380×515定格消費電力(W)1200風量58L/S電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)17ホース長さ(cm)150(調節可能)
NCスターティングドリル面取り用90° NC-SD V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)NCスターティングドリル面取り用90° NC-SD VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。 食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズCKD(87件のレビュー)
2,974税込3,271
1個
当日出荷から18日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
スパイラルホース パオックスパイラルホースパオック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
バキュームクリーナー用スパイラルホースです。
用途バキュームクリーナー用スパイラルホースとして。適合機種VCP-20RP、VCS-30RP