カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 電動工具(6)
絞り込み
長さ(m)
  • 0.35
  • 0.3(11)
  • 0.4(6)
  • 1(11)
  • 2(7)
  • 3(15)
  • 5(51)
  • 10(116)
  • 15(17)
  • 20(109)
  • 25(7)
  • 30(65)
  • 35(5)
  • 40(24)
  • 50(44)
  • 60(21)
  • 70(21)
  • 80(20)
  • 90(19)
  • 100(74)
ブランド
  • タイカツ(4)
  • YAMAZEN(山善)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 1.25」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T-7延長コード(角型) タイカツ
    イエロー
    パープル
    ピンク
    ブルー

    T-7延長コード(角型)

    タイカツ(11件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
    仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3(角形)コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
  • T-7延長コード(十字型) タイカツ
    イエロー
    ブルー
    パープル
    ピンク
    グリーン

    T-7延長コード(十字型)

    タイカツ(1件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
    仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3(十字型)コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
  • 防雨型ピコットプラグ付延長コード 三芯15A三ツ口 タイカツ

    防雨型ピコットプラグ付延長コード 三芯15A三ツ口

    タイカツ
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    ピコットプラグ付なので二芯でも三芯でもアダプターなしで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心です。 最大1500Wまで使用可能です。
    仕様屋外型、防雨キャップ付定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、アース付
  • 防雨型ショートタップ 35cm 3ツ口 YAMAZEN(山善)

    防雨型ショートタップ 35cm 3ツ口

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    屋外でも使える防雨型延長ショートタップ3口。
    用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。材質VCT質量(kg)0.3色グリーン電流(A)15コンセント個数3ツ口コード長さ(m)0.35電線仕様-種別VCT1.25×2芯電線仕様-芯数2使用場所屋外
  • ショートタップ 35cm 3ツ口 YAMAZEN(山善)
    イエロー
    オレンジ
    ブルー

    ショートタップ 35cm 3ツ口

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    使いやすい3口角型タップ。
    用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)0.2電流(A)15コンセント個数3ツ口コード長さ(m)0.35容量(W)1500電線仕様-種別VCT1.25×2芯電線仕様-芯数2
  • T-5 角型延長コード タイカツ
    オレンジ
    ブルー

    T-5 角型延長コード

    タイカツ(2件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    やわらかコードで使いやすくねじれにくい 耐寒性にすぐれています VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい 1500Wまで使用可能
    用途屋内での電動工具等の延長コード長さ(m)0.35コンセント個数3(角型)太さ(mm2)1.25定格電流(A)15芯数2電線仕様VCTソフト使用場所屋内