カテゴリ
- 電気材料(1)
- VCTF(1)
絞り込み
芯数(C)
- 7(1)
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(1)
長さ(m)
- 100(1)
対数(P)
- 7
- 2(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 24(1)
- 30(1)
- 40(1)
導体外径(Φmm)
- 1.5(1)
シース色
黒(1)
黒
ブランド
- 倉茂電工(1)
倉茂電工
「vct 1.25」の検索結果

ビニソフトVCTF22
倉茂電工(1件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781本(100m)翌々日出荷から8日以内出荷柔軟性に優れたVCTFです。用途各種小型電気機器配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40