カテゴリ

  • 電気材料(7)
    • VCT(3)
    • VCTF(2)
絞り込み
芯数(C)
  • 10
  • 1(3)
  • 2(17)
  • 3(17)
  • 4(47)
  • 5(6)
  • 6(7)
  • 7(5)
  • 8(7)
  • 12(7)
  • 16(6)
  • 20(6)
  • 30(4)
  • 40(1)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(5)
  • 1.25(5)
  • 2(6)
  • 3.5(1)
長さ(m)
  • 5(3)
  • 10(4)
  • 15(3)
  • 20(5)
  • 25(3)
  • 30(5)
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 45(2)
  • 50(3)
  • 100(3)
  • 色(2)
  • 色(3)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1.1(3)
  • 1.5(4)
  • 1.8(4)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 3.2(2)
  • 3.5(1)
  • 3.6(1)
  • 4(1)
  • 4.2(1)
  • 11(1)
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • 三ツ星(1)
  • 倉茂電工(4)
  • オーナンバ(1)
富士電線工業・三ツ星・倉茂電工・オーナンバ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 2sq 4c」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ倉茂電工
3,798税込4,178特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル三ツ星(30件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から12日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
600V 可動電源用ケーブル 倉茂電工600V 可動電源用ケーブル倉茂電工(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
8日以内出荷
編組導体・耐屈曲性シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)ロボットへの配線(制御用)種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6耐電圧(V/min)1000(水中)適合規格JIS C3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトVCT 倉茂電工ソフトVCT倉茂電工(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1巻
当日出荷から8日以内出荷
定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)3000定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格<PS>ERoHS指令(10物質対応)対応
ビニソフトVCT222 倉茂電工ビニソフトVCT222倉茂電工
16,980税込18,678
1本(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れたVCTです。
用途汎用機器への配線に。長さ(m)100定格電圧(V)600
vct 5.5sq 3c特集