絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
長さ(m)
- 1
- 0.3(5)
- 1.5(3)
- 2.5(3)
- 3(4)
- 5(13)
- 10(50)
- 15(6)
- 20(49)
- 25(9)
- 30(41)
- 35(5)
- 40(23)
- 45(5)
- 50(38)
- 60(19)
- 70(19)
- 80(19)
- 90(19)
- 100(59)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- タイカツ(1)
- Showa(5)
- マリンテック(2)
「vct 2sq」の検索結果

2.0SQ太線延長コード(十字型)
タイカツ(54件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
ケーブル
マリンテック¥2,198~税込¥2,418~1式6日以内出荷曲げやすく線心の識別が容易で作業性に優れています。さまざまな用途に対応できるよう幅広い種類のケーブルを取り揃えております。※本商品は1m単位での切り売り販売です。数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。長さ(m)1芯数2
ケーブル
マリンテック¥1,898税込¥2,0881式6日以内出荷柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の回路で使用して下さい。※本商品は1m単位での切り売り販売です。数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。サイズ0.75SQ長さ(m)1許容電流(A)11芯数2仕上外径(Φmm)6.6
分岐ケーブル スズラン灯 T1タイプ
Showa¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷スズラン灯 Tシリーズ T1タイプ用途仮設現場で使用、照明専用電線仕様母線:VCT2C×2.0sqコネクタ両端末防水:125V2P15A使用場所屋外
分岐ケーブル 打ち込みケーブル MSタイプ
Showa¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷MSタイプは、ビニール製の防雨型コンセントを使用し、Sタイプはゴム製の防雨型コンセントを使用しています。用途仮設現場で使用、打ち込み等の室内作業に最適全長(m)1
MKDドラムなし
Showa¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷Y5タイプは、多目的ケーブルとしてご愛用頂いている商品です用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適プラグ端末防水(一体成型品):125V2P15A電線仕様母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ分岐数10
MKDドラム付
Showa¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷カラーコーン照明用電源だけではなく、多くの用途で使われています。用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適プラグ端末防水(一体成型品):125V2P15A電線仕様母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ分岐数10
分岐ケーブル 打ち込みケーブル Sタイプ
Showa¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷MSタイプは、ビニール製の防雨型コンセントを使用し、Sタイプはゴム製の防雨型コンセントを使用しています。用途仮設現場で使用、打ち込み等の室内作業に最適全長(m)1