カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
芯数(C)
- 11
- 1(2)
- 2(55)
- 3(49)
- 4(48)
- 5(17)
- 6(22)
- 7(17)
- 8(18)
- 10(20)
- 12(17)
- 13(2)
- 16(14)
- 20(15)
- 21(2)
- 30(10)
- 31(2)
- 40(3)
- 41(2)
- 50(1)
- 芯数(C)をもっと見る
シース色
灰(2)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(2)
ブランド
- 倉茂電工(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vct 2sq」の検索結果

耐油型VCTF青色絶縁ナンバリング方式ア-ス付
倉茂電工¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか7日以内出荷柔軟・耐油性。アース線入り(絶縁体色:緑/黄)使用温度範囲(℃)固定時/-30~60適合規格E定格電圧(V)300色(絶縁体)青(アース線:緑/黄色)シース色ライトグレ-試験電圧(V/1分)AC2000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性60°傾斜ケーブルタイプVCTF
耐油型VCTF赤色絶縁ナンバリング方式ア-ス付
倉茂電工¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか7日以内出荷柔軟・耐油性。アース線入り(絶縁体色:緑/黄)使用温度範囲(℃)固定時/-30~60適合規格E定格電圧(V)300色(絶縁体)赤(アース線:緑/黄色)シース色ライトグレ-導体構成(本/mm)30/0.18(アース線:37/0.26)導体外径(Φmm)1.1(アース線:1.8)導体公称断面積(mm2)0.75(アース線:2)試験電圧(V/1分)AC2000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性60°傾斜ケーブルタイプVCTF絶縁体外径(Φmm)2.3(アース線:3.0)