カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VCTF(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
芯数(C)
  • 2(2)
シース色
  • シース色(1)
長さ(m)
  • 0.2(1)
  • 100(1)
対数(P)
  • 2
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.8(1)
1.8
ブランド
  • 倉茂電工(1)
  • Showa(1)
倉茂電工・Showa
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 2sq」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニソフトVCTF22 倉茂電工

    ビニソフトVCTF22

    倉茂電工(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本(100m)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    柔軟性に優れたVCTFです。
    用途各種小型電気機器配線用。仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60適合規格〈PS〉E、電気用品安全法定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC最高使用温度(℃)60シース色材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40規格/略称VCTF
  • コンセント付ソケット Showa

    コンセント付ソケット

    Showa
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    E-26防水ソケット
    用途一般電球、蛍光灯、LEDランプに使用長さ(mm)200
関連キーワード
vff 2sq特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF