カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VCT(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 1
  • 2(16)
  • 3(29)
  • 4(15)
  • 5(3)
  • 6(5)
  • 7(3)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 12(4)
  • 16(4)
  • 20(4)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 2(2)
  • 3.5(3)
  • 5.5(3)
  • 8(3)
  • 14(3)
  • 22(3)
  • 38(3)
  • 60(3)
  • 100(3)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(1)
  • 325(1)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(3)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 65(1)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 85(1)
  • 90(2)
  • 100(2)
  • 色(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.8(2)
  • 2.4(1)
  • 2.5(2)
  • 3.1(2)
  • 3.7(2)
  • 4.9(2)
  • 7(2)
  • 9.1(2)
  • 11.6(1)
  • 11.7(2)
  • 12(1)
  • 14.7(1)
  • 14.8(1)
  • 15.2(2)
  • 17(1)
  • 18.7(1)
  • 19(1)
  • 19.4(1)
  • 21.2(1)
  • 21.7(1)
ブランド
  • 三ツ星(1)
  • 倉茂電工(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
三ツ星・倉茂電工・フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 3.5sq 3c」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル三ツ星(30件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から12日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ倉茂電工
3,798税込4,178特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
平型端子 3.5sq特集
  • 関連カテゴリ
  • VCT