カテゴリ
- 電気材料(3)
- VCTF(3)
絞り込み
芯数(C)
- 3(3)
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(3)
- 1.25(3)
- 2(3)
長さ(m)
- 2
- 0.5(4)
- 0.7(4)
- 1(3)
- 3(8)
- 5(28)
- 10(78)
- 15(9)
- 20(83)
- 25(8)
- 30(99)
- 35(4)
- 40(24)
- 45(4)
- 50(51)
- 60(19)
- 70(19)
- 80(18)
- 90(17)
- 100(69)
- 長さ(m)をもっと見る
シース色
カラー(1)
黒(2)
ブランド
- 長岡特殊電線(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「vct 3芯」の検索結果

カールコード(黒)
長岡特殊電線(7件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から10日以内出荷伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300以下最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>Eリード線(m)両端0.15ずつRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード
長岡特殊電線¥1,398~税込¥1,538~1巻(2m)当日出荷から6日以内出荷柔軟性に優れた特殊ビニル樹脂を採用し、加工時や配線時の作業性に優れます。絶縁体には耐熱105℃レベルのビニルを採用し、ハンダ作業性に優れます。シースには耐熱(105℃レベル)・耐油・難燃(VW-1相当)・非移行・高柔軟ビニルを採用したハイパーフレキシブルコードです!色黒RoHS指令(10物質対応)対応
カールコード(白)
長岡特殊電線(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から9日以内出荷伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。規格/略称VCTFシース色白定格電圧(V)300以下最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>Eリード線(m)両端0.15ずつ