カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • VCT(4)
絞り込み
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(4)
  • 3(5)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 2(2)
  • 3.5(2)
  • 5.5(5)
  • 8(2)
  • 14(3)
  • 22(3)
  • 38(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
長さ(m)
  • 15
  • 5(9)
  • 10(20)
  • 11.5(2)
  • 14.5(2)
  • 17.5(2)
  • 20(18)
  • 20.5(2)
  • 23.5(2)
  • 25(7)
  • 30(18)
  • 35(4)
  • 40(11)
  • 45(4)
  • 50(19)
  • 60(8)
  • 70(8)
  • 80(7)
  • 90(7)
  • 100(21)
導体外径(Φmm)
  • 1.8(1)
  • 2.5(1)
  • 3.1(3)
  • 3.2(1)
  • 3.6(1)
  • 3.7(2)
  • 4(1)
  • 4.9(3)
  • 5.1(2)
  • 5.2(1)
  • 6(1)
  • 6.1(1)
  • 7(3)
  • 7.7(2)
  • 9.1(1)
  • 10.2(2)
  • 11.7(1)
  • 15.2(1)
  • 色(3)
  • 色(2)
ブランド
  • 三ツ星(4)
  • 倉茂電工(2)
三ツ星・倉茂電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 5.5」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ倉茂電工
18,980税込20,878特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
600V 可動電源用ケーブル 倉茂電工600V 可動電源用ケーブル倉茂電工(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1本
8日以内出荷
編組導体・耐屈曲性シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)ロボットへの配線(制御用)種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル 三ツ星多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル三ツ星
36,980税込40,678
1巻(15m)
4日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。シース色RoHS指令(10物質対応)対応
600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星
22,980税込25,278
1巻(15m)
6日以内出荷から7日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
芯数3RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星柔軟ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星
39,980税込43,978
1本
当日出荷から12日以内出荷
被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
vct 5.5sq 3c特集
  • 関連カテゴリ
  • VCT