カテゴリ
- 電気材料(7)
- VCT(3)
- CV・CVT(1)
絞り込み
芯数(C)
- 1(3)
- 2(5)
- 3(5)
- 4(5)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(5)
- 10(3)
- 12(3)
- 16(3)
- 20(3)
- 30(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(3)
- 1.25(3)
- 2(3)
- 3.5(4)
- 5.5(4)
- 8(3)
- 14(3)
- 22(4)
- 38(3)
- 60(2)
- 100(1)
長さ(m)
- 25
- 5(11)
- 10(29)
- 15(9)
- 20(27)
- 30(25)
- 35(6)
- 40(14)
- 45(5)
- 50(22)
- 55(2)
- 60(12)
- 65(1)
- 70(12)
- 75(1)
- 80(12)
- 85(1)
- 90(12)
- 100(30)
- 300(1)
導体外径(Φmm)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 1.6(2)
- 1.8(2)
- 2.2(2)
- 2.4(1)
- 2.5(3)
- 2.8(1)
- 3.1(3)
- 3.2(1)
- 3.5(1)
- 3.6(1)
- 3.7(3)
- 4.9(3)
- 7(3)
- 10.2(1)
- 11.3(1)
- 11.7(2)
- 12(1)
- 14.8(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
灰(2)
黒(4)
ブランド
- 三ツ星(3)
- 倉茂電工(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
三ツ星・倉茂電工・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「vct 8sq」の検索結果

600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥42,980~税込¥47,278~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル
三ツ星¥59,980税込¥65,9781巻(25m)4日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブルシース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
600V 可動電源用ケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥159,800~税込¥175,780~1本7日以内出荷編組導体・耐屈曲性。シースつや消し用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1巻(25m)当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(30件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1巻当日出荷から12日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
600V シールド付可動電源用ケーブル
倉茂電工¥259,800~税込¥285,780~1本7日以内出荷しゃへい付き仕様。耐ノイズ性。編組導体・耐屈曲性。シースつや消し用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)。耐ノイズ性要求箇所への配線色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応