カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • VCT(3)
絞り込み
芯数(C)
  • 1(2)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(1)
  • 20(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(2)
  • 1.25(2)
  • 2(3)
  • 3.5(3)
  • 5.5(2)
  • 8(3)
  • 14(3)
  • 22(2)
  • 38(2)
長さ(m)
  • 45
  • 5(11)
  • 10(29)
  • 15(9)
  • 20(27)
  • 25(7)
  • 30(25)
  • 35(6)
  • 40(14)
  • 50(22)
  • 55(2)
  • 60(12)
  • 65(1)
  • 70(12)
  • 75(1)
  • 80(12)
  • 85(1)
  • 90(12)
  • 100(30)
  • 300(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 1.8(2)
  • 2.2(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(3)
  • 2.8(1)
  • 3.1(2)
  • 3.2(1)
  • 3.5(1)
  • 3.7(3)
  • 4.1(1)
  • 4.2(1)
  • 4.9(3)
  • 5.1(1)
  • 5.8(1)
  • 6.1(1)
  • 7(2)
  • 11.7(1)
シース色
  • シース色(2)
  • シース色(2)
ブランド
  • 三ツ星(3)
  • 倉茂電工(2)
三ツ星・倉茂電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 8sq」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ

    倉茂電工
    68,980税込75,878
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
  • 多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル 三ツ星

    多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル

    三ツ星
    109,800税込120,780
    1巻(45m)
    4日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブルシース色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V 可動電源用ケーブル 倉茂電工

    600V 可動電源用ケーブル

    倉茂電工(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1本
    7日以内出荷
    編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
    用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星(30件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
    用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
関連キーワード
棒端子 8sq特集
  • 関連カテゴリ
  • VCT