カテゴリ
- 電気材料(5)
- VCT(1)
- VCTF(1)
- CV・CVT(2)
絞り込み
芯数(C)
- 1
- 2(19)
- 3(19)
- 4(22)
- 5(6)
- 6(9)
- 7(5)
- 8(32)
- 10(7)
- 12(6)
- 16(6)
- 20(6)
- 30(4)
- 40(1)
- 50(1)
導体公称断面積(mm2)
- 2(3)
- 3.5(4)
- 5.5(4)
- 8(5)
- 14(4)
- 22(4)
- 38(4)
- 60(4)
- 100(4)
- 150(3)
- 200(3)
- 250(2)
- 325(1)
長さ(m)
- 5(3)
- 10(4)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(3)
- 30(3)
- 35(2)
- 40(3)
- 45(2)
- 50(3)
- 55(1)
- 60(3)
- 65(1)
- 70(3)
- 75(1)
- 80(3)
- 85(1)
- 90(3)
- 100(4)
導体外径(Φmm)
- 1.8(3)
- 2.4(2)
- 2.5(2)
- 3(2)
- 3.1(2)
- 3.6(2)
- 3.7(3)
- 4.4(2)
- 4.9(2)
- 5.5(2)
- 7(2)
- 7.3(2)
- 9.3(2)
- 11.3(1)
- 11.7(2)
- 12(2)
- 14.7(3)
- 14.8(1)
- 17(2)
- 19(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
黒(4)
ブランド
- 三ツ星(1)
- 倉茂電工(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
三ツ星・倉茂電工・フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「vct 8sq」の検索結果

600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥7,498~税込¥8,248~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
ハイプレンVCT531XX
倉茂電工¥109,800税込¥120,7801本(100m)3日以内出荷耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。用途電気機器内外への配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)0~105(可動時)/-30~105(固定時)全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(30件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1巻当日出荷から12日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000