カテゴリ
- 電気材料(9)
- VCT(4)
- VCTF(3)
絞り込み
芯数(C)
- 6
- 1(5)
- 2(19)
- 3(19)
- 4(22)
- 5(6)
- 7(5)
- 8(32)
- 10(7)
- 12(6)
- 16(6)
- 20(6)
- 30(4)
- 40(1)
- 50(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.5(2)
- 0.75(7)
- 1.25(7)
- 2(7)
- 3.5(4)
- 5.5(2)
- 8(3)
長さ(m)
- 5(3)
- 10(5)
- 15(3)
- 20(5)
- 25(3)
- 30(5)
- 35(3)
- 40(3)
- 45(3)
- 50(4)
- 55(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(5)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 0.9(2)
- 1.1(5)
- 1.5(5)
- 1.6(1)
- 1.8(5)
- 2.2(1)
- 2.4(1)
- 2.5(3)
- 2.7(1)
- 2.8(1)
- 3.1(3)
- 3.2(1)
- 3.4(1)
- 3.5(1)
- 3.7(3)
- 4.2(1)
- 5.2(1)
- 350(1)
- 360(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
灰(2)
黒(4)
ブランド
- 富士電線工業(1)
- 三ツ星(2)
- 倉茂電工(5)
- JAPPY(1)
富士電線工業・三ツ星・倉茂電工・JAPPY
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「vct 8sq」の検索結果

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥37,980~税込¥41,778~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
キャブタイヤ丸形コード
JAPPY(21件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻(10m)当日出荷から29日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
ハイプレンVCT531XX
倉茂電工¥549,800税込¥604,7801本(100m)3日以内出荷耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。用途電気機器内外への配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)0~105(可動時)/-30~105(固定時)全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
600V 可動電源用ケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本7日以内出荷編組導体・耐屈曲性。シースつや消し用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)色黒種類FA用ケーブル材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(30件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から12日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
柔軟ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星¥94,980~税込¥104,478~1本当日出荷から12日以内出荷被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ビニソフトVCT222
倉茂電工¥69,980~税込¥76,978~1本(100m)翌々日出荷から8日以内出荷柔軟性に優れたVCTです。用途汎用機器への配線に。定格電圧(V)600長さ(m)100材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻材質(導体)軟銅集合線