カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • VCTFK(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1.25(3)
  • 2(2)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 37(1)
  • 50(1)
長さ(m)
  • 15
  • 1(3)
  • 2(2)
  • 3(5)
  • 4(1)
  • 5(10)
  • 8(2)
  • 10(42)
  • 20(38)
  • 25(2)
  • 30(30)
  • 35(1)
  • 40(24)
  • 50(28)
  • 60(24)
  • 70(24)
  • 80(24)
  • 90(24)
  • 100(57)
  • 210(1)
シース色
  • シース色(3)
  • シース色(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.9(1)
  • 2.2(1)
ブランド
  • ELPA(1)
  • 倉茂電工(1)
  • エスネット(1)
  • オーム電機(1)
ELPA・倉茂電工・エスネット・オーム電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct-f」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小判コード オーム電機

    小判コード

    オーム電機
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類産業機械用ケーブル
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード エスネット

    ビニルキャブタイヤ長円形コード

    エスネット(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻(15m)
    当日出荷から4日以内出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
    用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTFK
  • コバンコード1.25コード ELPA

    コバンコード1.25コード

    ELPA
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。
    定格電圧(V)300芯数(C)2定格電流(A)12導体断面積(mm2)1.25シース色導体構成(本/mm)50/0.18規格/略称VCTFK
  • 300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工

    300VUL規格対応可動用ケーブル

    倉茂電工
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。E 認証(0.75mm2以上に適用)
    用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線種類FA用ケーブル
関連キーワード
vct-fk特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vct-fk