カテゴリ
- 電気材料(2)
- VCTF(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 2(1)
芯数(C)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
長さ(m)
- 25
- 1(3)
- 2(2)
- 3(5)
- 4(1)
- 5(10)
- 8(2)
- 10(42)
- 15(4)
- 20(38)
- 30(30)
- 35(1)
- 40(24)
- 50(28)
- 60(24)
- 70(24)
- 80(24)
- 90(24)
- 100(57)
- 210(1)
- 長さ(m)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 1.9(1)
- 2.2(1)
シース色
黒(1)
ブランド
- ELPA(1)
- 倉茂電工(1)
ELPA・倉茂電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vct-f」の検索結果

VCTF1.25
ELPA¥1,298税込¥1,4281セット(50本)翌々日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 主に、AC300V以下の屋内使用小型電気機器の電源コードとして、掃除機。電動工具などに使用します。定格300V 12A
300VUL規格対応可動用ケーブル
倉茂電工¥71,980~税込¥79,178~1本当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。E 認証(0.75mm2以上に適用)用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線色黒種類FA用ケーブル