カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VCTF(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 2(1)
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(2)
長さ(m)
  • 3
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 4(1)
  • 5(9)
  • 8(2)
  • 10(36)
  • 15(4)
  • 20(29)
  • 25(2)
  • 30(22)
  • 35(1)
  • 40(18)
  • 50(20)
  • 60(18)
  • 70(19)
  • 80(19)
  • 90(18)
  • 100(38)
  • 210(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
  • 色(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
ブランド
  • KHD(1)
  • タイカツ(2)
  • 長岡特殊電線(2)
KHD・タイカツ・長岡特殊電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct-f」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付 KHDビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付KHD(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
種類電源コード定格電圧(V)125全長(m)3芯数(C)3RoHS指令(10物質対応)対応
カールコード(黒) 長岡特殊電線カールコード(黒)長岡特殊電線(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から12日以内出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。種類産業機械用ケーブルリード線(m)両端0.15ずつ定格電圧(V)300以下適合規格<PS>ERoHS指令(10物質対応)対応
カールコード(白) 長岡特殊電線カールコード(白)長岡特殊電線(3件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。種類産業機械用ケーブルリード線(m)両端0.15ずつ定格電圧(V)300以下適合規格<PS>E
取替コード タイカツ取替コードタイカツ
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
コンセント個数無し
ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ) タイカツピコットプラグ付延長コード(太線タイプ)タイカツ
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
長さ(m)3コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2芯3芯兼用電線仕様-太さ(mm2)2
関連キーワード
vct-fk特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF
  • おすすめ人気ランキング
  • vct-fk