カテゴリ
- 電動工具(9)
- 電気材料(8)
絞り込み
長さ(m)
- 0.35
- 0.3(12)
- 0.4(8)
- 0.5(9)
- 1(19)
- 2(10)
- 3(23)
- 5(106)
- 10(229)
- 15(29)
- 20(239)
- 25(18)
- 30(252)
- 40(55)
- 50(133)
- 60(51)
- 70(51)
- 80(50)
- 90(49)
- 100(113)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- SK11(1)
- YAMAZEN(山善)(2)
- タイカツ(6)
「vct」の検索結果

T-7延長コード(角型)
タイカツ(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から5日以内出荷やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3(角形)コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
T-7延長コード(十字型)
タイカツ(1件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷から7日以内出荷やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3(十字型)コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
2.0SQ太線延長コード(十字型)
タイカツ(54件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
T-5 角型延長コード
タイカツ(2件のレビュー)¥629税込¥6921本4日以内出荷から5日以内出荷やわらかコードで使いやすくねじれにくい 耐寒性にすぐれています VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい 1500Wまで使用可能用途屋内での電動工具等の延長コード長さ(m)0.35コンセント個数3(角型)太さ(mm2)1.25定格電流(A)15芯数2電線仕様VCTソフト使用場所屋内
防雨型ピコットプラグ付延長コード 三芯15A三ツ口
タイカツ¥3,598税込¥3,9581本当日出荷ピコットプラグ付なので二芯でも三芯でもアダプターなしで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心です。 最大1500Wまで使用可能です。仕様屋外型、防雨キャップ付定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、アース付
防雨型ショートタップ 35cm 3ツ口
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷屋外でも使える防雨型延長ショートタップ3口。用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。材質VCT質量(kg)0.3色グリーン電流(A)15コンセント個数3ツ口コード長さ(m)0.35電線仕様-種別VCT1.25×2芯電線仕様-芯数2使用場所屋外
ショートタップ 35cm 3ツ口
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷から5日以内出荷使いやすい3口角型タップ。用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)0.2電流(A)15コンセント個数3ツ口コード長さ(m)0.35容量(W)1500電線仕様-種別VCT1.25×2芯電線仕様-芯数2
ラバロンショートタップ 3P
SK11¥979税込¥1,0771本当日出荷ねじれにくいソフトコードです。ねじれに強いソフトコードです。タンスの後ろや事務机の陰に最適です。用途ショートタップ。色アソート(色指定不可)全長(m)0.35電線仕様VCT容量(A)15コード種類2芯三ツ口