カテゴリ

  • 電気材料(18)
    • VCT(1)
  • 電動工具(14)
すべてのカテゴリ
絞り込み
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(4)
  • 5(1)
  • 6(4)
  • 7(2)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 12(3)
  • 16(4)
  • 20(3)
  • 30(1)
  • 37(1)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(1)
  • 0.75(4)
  • 1.25(6)
  • 2(5)
  • 3.5(2)
  • 5.5(2)
  • 14(1)
長さ(m)
  • 15
  • 0.3(11)
  • 0.35(9)
  • 0.4(7)
  • 0.5(9)
  • 1(10)
  • 2(7)
  • 3(19)
  • 5(77)
  • 10(186)
  • 20(189)
  • 25(8)
  • 30(225)
  • 40(41)
  • 50(108)
  • 60(39)
  • 70(39)
  • 80(39)
  • 90(37)
  • 100(74)
  • 色(3)
  • 色(3)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(1)
  • 1.5(2)
  • 1.9(1)
  • 2.2(1)
  • 3.2(2)
  • 3.6(2)
  • 4(2)
  • 5.2(1)
  • 6(1)
  • 7.5(1)
  • 7.9(1)
  • 9.3(1)
  • 11.2(1)
  • 13.1(1)
  • 14.6(1)
  • 15.1(1)
  • 16.4(1)
ブランド
  • 三ツ星(2)
  • 倉茂電工(4)
  • ハタヤリミテッド(10)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • タイカツ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日動工業(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • エスネット(1)
三ツ星・倉茂電工・ハタヤリミテッド・ELPA・オーム電機・タイカツ・TRUSCO・日動工業・YAMAZEN(山善)・エスネット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用3相200V延長コード タイカツ屋外用3相200V延長コードタイカツ(35件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数4定格電流(A)20仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V使用場所屋外特性防雨
園芸用延長コード YAMAZEN(山善)園芸用延長コードYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(15m)
当日出荷
芝生の上でも視認しやすいオレンジ色の延長コード。 園芸機械、バリカン、芝刈り機、ヘッジトリマー、電気草刈機など様々な用途でお使い頂けます。 適度な柔らかさで取り回しやすく、一般の延長コードとしても使用できます。 パッケージの裏面にジッパーがついており、そのまま収納袋として利用できます。
用途電気草刈機などの園芸機械用に、コード/延長/ガーデニング/庭/手入れ/草刈り/芝刈り/機械用/ソフトケーブル/1口/コンパクトコンセント個数1ロ電線仕様-芯数2ケーブルソフトケーブル
コードリール15m ハタヤリミテッドコードリール15mハタヤリミテッド(3件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
コンパクトなボディで場所をとらない屋内用コードリール。 軽量で女性や年配の方でも持ち運びが楽です。 コンセント防塵シャッター付き。
用途軽作業や手狭な現場用長さ(m)15電線仕様VCT1.25平方mm×2心質量(kg)3定格電流(A)5限度電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×15×27.8差込口4個口使用場所屋内特性防塵
ビニルキャブタイヤ長円形コード エスネットビニルキャブタイヤ長円形コードエスネット(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻(15m)
当日出荷から3日以内出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
小判コード オーム電機小判コードオーム電機
3,098税込3,408
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類産業機械用ケーブル
600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星
4,998税込5,498
1巻(15m)
6日以内出荷から7日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
芯数3RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダード屋外用ドラムリール TRUSCOスタンダード屋外用ドラムリールTRUSCO
7,995税込8,795
1台
当日出荷
防雨キャップ付きで屋外で使用できます。持ち手のゴムを長くすることで、持ちやすく運びやすい仕様になっています。コンセント4つ付です。
用途各種屋外の電源コード確保にブラックコンセント個数4コンセント定格キャップ付・2P・15A芯数(C)2定格電流(A)4電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋外用特性防雨
コードマック 三相200V 20A ハタヤリミテッドコードマック 三相200V 20Aハタヤリミテッド
64,980税込71,478特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
摘要3P三ツ口コンセントコンセント個数3芯数3P×3個電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×3C
自己支持型ビニルキャブタイヤ 三ツ星自己支持型ビニルキャブタイヤ三ツ星(3件のレビュー)
47,980税込52,778
1巻
当日出荷から13日以内出荷
ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。 耐熱、耐油性が優れています。 導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.5材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102絶縁体外径(mm)3.1絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)3000導体公称断面積(mm2)1.25導体構成(本/mm)112/0.12絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応
シンサンデーレインボーリール ハタヤリミテッドシンサンデーレインボーリールハタヤリミテッド(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
安心と信頼の日本製。雨中や水がかかる場所でも安心の屋外用防雨型。コード長15m。4つのコンセント周りは分かりやすく色分けしているため、複数人で共有していも管理しやすく便利。コンセントには防雨・防塵キャップが付属。内部配線部へ水やホコリが入るのを防止。キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。
用途建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントなどに。屋外 4ツ口 リール コードリール 防雨質量(kg)3.5コンセント個数4定格電流(A)125V・5A(許容電流15A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×207×329電線長さ(m)15プラグ防雨型2P・125V・12AケーブルVCT 1.25mm2×2C使用場所屋外特性防雨
サンデーレインボーリール 15m ハタヤリミテッドサンデーレインボーリール 15mハタヤリミテッド
7,298税込8,028
1台
当日出荷
小さくても安心・完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントの防雨・防塵キャップは、開閉しやすい一体成形タイプ。Wコンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。
用途ガーデニング、DIY質量(kg)33定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント定格15コンセント形状2心定格電流(A)15漏電遮断器仕様無し電線仕様-長さ(m)15電線長さ(m)15電線太さ(mm2)1.25温度センサー無しランプ通電:無し電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2プラグ2P・3P兼用:2Pのみ限度電流(A)125電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性完全防雨接地端子無し
300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工300VUL規格対応可動用ケーブル倉茂電工
45,980税込50,578特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用シースつや消しE 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線種類FA用ケーブル
シンタイガーリール 15m 屋内用接地付 HATAYA x GranGear ハタヤリミテッドシンタイガーリール 15m 屋内用接地付 HATAYA x GranGearハタヤリミテッド
16,980税込18,678
1台
当日出荷
現場にジャストな15m仕様。ジャストな長さでジャストな軽さ。安全・接地付プロモデル。通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ)と HATAYA とのコラボ商品。( ST-30KS の15m巻仕様・カラー違い)
用途屋内での電源延長に質量(kg)4.7ミリタリーグリーン芯数2P・接地付・防塵キャップ付使用場所屋内特性温度センサー付太さ(sq)2
コバンコード1.25コード ELPAコバンコード1.25コードELPA
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。
屋外用フラットリール ハタヤリミテッド屋外用フラットリールハタヤリミテッド
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
シンプルデザインの防雨型コードリールです。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。防雨型2P/2P接地付兼用プラグ付です。
材質円盤:鉄板製コンセント定格2P・15A・125V接地付電線仕様VCT 1.25mm2×3C定格電力(VA)125/5関連資料(1.88MB)
15mサンデーレインボーリール【屋外用】 ハタヤリミテッド15mサンデーレインボーリール【屋外用】ハタヤリミテッド
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷
長すぎず、短かすぎない、これがちょうどいい15m屋外用コードリール
質量(kg)3.6電圧(V)125コンセント形状2P接地付×2個定格(A)6電線長さ(m)15電線仕様-種別VCT使用場所屋外
600V シールド付可動電源用ケーブル 倉茂電工600V シールド付可動電源用ケーブル倉茂電工
45,980税込50,578
1本
8日以内出荷
しゃへい付き仕様耐ノイズ性編組導体・耐屈曲性シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)ロボットへの配線(制御用)耐ノイズ性要求箇所への配線種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応
600V 可動電源用ケーブル 倉茂電工600V 可動電源用ケーブル倉茂電工(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
8日以内出荷
編組導体・耐屈曲性シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)ロボットへの配線(制御用)種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
600V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工600V 耐ノイズ性耐油性シールド付倉茂電工
199,800税込219,780
1本
8日以内出荷
しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。
用途油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)種類FA用ケーブル
電工ドラム 三相200V 屋内型 オートリール アース付 15m 日動工業電工ドラム 三相200V 屋内型 オートリール アース付 15m日動工業
55,980税込61,578
1台
当日出荷
動力用三相200V自動巻き取り式電工ドラムです。 自動整列巻きです。 コード先端切放しです。(プラグは付いていません) 最大許容電流:15Aです。(20A以上のプラグ・コンセントを使用しても15Aまで) プラグ・コンセント付も製作可能です。(別途お見積り)
電線長さ(m)15電線仕様-種別VCTトラスコ品番162-0493質量(kg)7.5定格電圧(V)200電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋内アズワン品番64-5061-12巻取形式自動巻き
屋外用フラットリール ハタヤリミテッド屋外用フラットリールハタヤリミテッド
9,998税込10,998
1台
当日出荷
これからのスタンダードシンプルデザインの防雨型コードリールです。安心・完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。コンセントの防雨、防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。
定格125V / 5Aコンセント形状2P×4個電線仕様VCT 1.25(mm2) ×2C関連資料(1.62MB)
自動巻溶接ケーブルリール15m WCT38×1 ハタヤリミテッド自動巻溶接ケーブルリール15m WCT38×1ハタヤリミテッド
189,800税込208,780
1台
45日以内出荷
自動巻溶接ケーブルリールです。 アーク溶接機専用です。
電線仕様VCT38mm2×1トラスコ品番820-2547質量(kg)29許容電流(A)100%:150、50%:220電線長さ(m)15巻取形式自動巻き
自動巻溶接ケーブルリール15m WCT22×1 ハタヤリミテッド自動巻溶接ケーブルリール15m WCT22×1ハタヤリミテッド
189,800税込208,780
1台
45日以内出荷
電線仕様VCT22mm2×1トラスコ品番820-2546質量(kg)26.1許容電流(A)100%:105、50%:150電線長さ(m)15巻取形式自動巻き
関連キーワード
ラバロンvct特集
  • 関連カテゴリ
  • VCT